カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(2)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(1)
        • チェーンソー(2)
        • 農業機械部品(18)
        • 農機用バッテリー/オイル(1)

農業機械 :「A747」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン刃80TXL-26 マキタチェーン刃80TXL-26マキタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
ガイドバー4 マキタガイドバー4マキタ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
偏角拝み三面研磨高級刃460mm マキタ偏角拝み三面研磨高級刃460mmマキタ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
クラッチCMP(マグネット ヤンマークラッチCMP(マグネットヤンマー
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
クラッチCMP(マグネット
コンデンサCMP ヤンマーコンデンサCMPヤンマー
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
コンデンサCMP
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
草刈機 マキタ草刈機マキタ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラスオイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90ノウキナビプラス
4,898税込5,388
1セット
9日以内出荷
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
ARM ASSY.,AUGER T ホンダARM ASSY.,AUGER Tホンダ
3,500税込3,850
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATE,SCRAPER HOL ホンダPLATE,SCRAPER HOLホンダ
249税込274
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER ASSY.,*NH1* ホンダCOVER ASSY.,*NH1*ホンダ
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BLADE,SCRAPER ホンダBLADE,SCRAPERホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ARM COMP.,AUGER T ホンダARM COMP.,AUGER Tホンダ
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
AUGER ASSY ホンダAUGER ASSYホンダ
41,980税込46,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,SAFETY YELLO ホンダMARK,SAFETY YELLOホンダ
279税込307
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP.*R280* ホンダCOVER COMP.*R280*ホンダ
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
AUGER ASSY. ホンダAUGER ASSY.ホンダ
44,980税込49,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
GUIDE COMP.,CHUTE ホンダGUIDE COMP.,CHUTEホンダ
5,398税込5,938
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
LEVER COMP.,MAIN ホンダLEVER COMP.,MAINホンダ
4,798税込5,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RUBBER,BLOWER ホンダRUBBER,BLOWERホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PROTECTOR,MUFFLER ホンダPROTECTOR,MUFFLERホンダ
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RUBBER,SEAL ホンダRUBBER,SEALホンダ
359税込395
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP.,B*R8* ホンダCOVER COMP.,B*R8*ホンダ
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PROTECTOR,*NH105* ホンダPROTECTOR,*NH105*ホンダ
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械