カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(1)
        • チェーンソー(42)
        • シュレッダー・薪割機(5)
        • 農業機械部品(293)

農業機械 :「CS2」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3仕様(ソーチェン)90PX-40付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)タイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁アズワン品番64-1123-06取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
薪割り台 リングタイプ 千吉薪割り台 リングタイプ千吉
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3草刈り用ナイロンコード 四角セフティー3(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
軽量で26ccにおすすめ
仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)桿:2.8、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)山田機械工業
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 軽量ロングで作業効率アップ!!
仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)21×2260、伝動軸フレキ:7×2336エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度可変式桿)山田機械工業
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
刈面の傾斜に合わせて刃角度が調整できるため楽な姿勢で作業が続けられます。 軽量で扱いやすいノーマルタイプ
仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)桿:3、エンジン:4.9タイプビーバーグリップタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)21×2160、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.6
ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿) 山田機械工業ビーバー 背負式刈払機(刃角度固定式桿)山田機械工業
92,980税込102,278
1台
4日以内出荷
軽量で26ccにおすすめ
仕様スイベルジョイントOPギヤケース、スパークプラグ:BPMR8Y材質アルミ桿質量(kg)桿:2.5、エンジン:4.9タイプループハンドルタンク容量(L)1寸法(Φ×mm)24×2250、伝動軸フレキ:7×2236エンジンメーカー三菱エンジン混合比50:1 FC級 FD級排気量(cc)25.6
エンジンチェンソー(トップハンドルソー) 共立エンジンチェンソー(トップハンドルソー)共立
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
燃料タンク容量(L)0.19オイル量(L)チェンオイル:0.14
(AKC)2サイクル オイル CS スバル(AKC)2サイクル オイル CSスバル
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
部品 エンジンチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)部品 エンジンチェンソーHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
84税込92
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンマトメBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 リコイルスタータ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 オイラー部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 オイラー部品エンジンチェンソー CS271W共立
189税込208
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS271W共立
58税込64
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 エンジンカバー部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 エンジンカバー部品エンジンチェンソー CS271W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
84税込92
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
360mm チェーンソー 電動 エスコ360mm チェーンソー 電動エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
力の入れやすいリヤハンドルタイプオイルリターン機構採用切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/sアズワン品番65-5664-90
250mm チェーンソー 電動 エスコ250mm チェーンソー 電動エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/sアズワン品番67-4721-38
【部品】 エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 付属品エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
168税込185
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 マグネト エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 マグネト エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
71税込78
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 ハンドル エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 ハンドル部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 ハンドル部品エンジンチェンソー CS271W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS252W 共立【部品】 チェンブレーキ部品エンジンチェンソー CS252W共立
88税込97
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
【部品】 エンジンカバー部品エンジンチェンソー CS252W 共立【部品】 エンジンカバー部品エンジンチェンソー CS252W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品エンジンチェンソー CS271W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソー CS252W 共立【部品】 付属品エンジンチェンソー CS252W共立
199税込219
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 マフラ部品エンジンチェンソー CS252W 共立【部品】 マフラ部品エンジンチェンソー CS252W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 オイラー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
99税込109
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 ガイドバー・チェン部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 ガイドバー・チェン部品エンジンチェンソー CS271W共立
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
部品名称ガイドバー関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 ガイドバー・チェン エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
名称ガイドバー関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
【部品】 リコイルスタータ部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 リコイルスタータ部品エンジンチェンソー CS271W共立
58税込64
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
619税込681
1個
翌々日出荷
部品名称エアフィルタエレメント形状図番11
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
84税込92
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 付属品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 付属品エンジンチェンソー CS271W共立
879税込967
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.1MB)
【部品】 マフラ部品エンジンチェンソー CS271W 共立【部品】 マフラ部品エンジンチェンソー CS271W共立
44税込48
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

ucs206特集
おすすめ人気ランキング
農業機械