カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(1)
        • 芝刈機(1)
        • 農業機械部品(1)

農業機械 :「GSR」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバルソー スゴギレR 刈払機用 モトユキグローバルソー スゴギレR 刈払機用モトユキ
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から翌日出荷
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。 新型R形チップで切れ味がアップしました。 柔らかい草もキレイに刈払います。 チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ニューギガントモアー キンボシニューギガントモアーキンボシ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節
付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
フレームマトメ GS17EBSR BIGM(丸山製作所)フレームマトメ GS17EBSRBIGM(丸山製作所)
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
規格GS17EBSR図解NoGS17EBSR フレーム部品 フレームマトメ GS17EBSR_No.2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械