カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機(4)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(1)
        • 芝刈機(1)
        • チェーンソー(38)
        • 農業機械部品(36)

農業機械 :「Mバー」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型で使いやすいハンディタイプのチェンソーオレゴン社製チェーンとバーを採用毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です工具無しでチェーン調整・交換が可能
用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26関連資料(1.06MB)取扱説明書(10.58MB)ガイドバー長さ(mm)100
18Vコードレスポールソー HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスポールソーHiKOKI(ハイコーキ)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33E関連資料メーカーカタログ(1.65MB)オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
マルチ工具10 三陽金属(ERBA)マルチ工具10三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
欠品中
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
SPE275  クラッチ・チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)SPE275 クラッチ・チェンブレーキ部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.18MB)
刈払機用ポケットレンチ SUN UP刈払機用ポケットレンチSUN UP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
バッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式 ハスクバーナバッテリー高枝チェンソー(530iPT5)伸縮式ハスクバーナ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
パイプが伸びるテレスコピックタイプのバッテリー式ポールソーで、バー無しで最短の全長は、2.6mですが、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5m に達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。 バー長 25cm (10"), チェン H00 (1/4")。
仕様等価振動レベル(ahv、eq)リアハンドル:1.2 m/s2質量(kg)5(バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く)長さ(cm)(推奨バー)最長30、最短25モータータイプBLDC (ブラシレス)チェーンスピード(m/s)最大出力時20チェンタイプH00乾燥質量(kg)(本体)5全長(cm)最大400(バーを含む)バッテリーLi-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)36騒音レベル(dB(A))(耳元)83長さ(inch)(バー)10音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:98(A)オイルタンク容量(L)0.15
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(91VXL)セットスギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合メーカー共立、シングウ、新ダイワ、ゼノア
刈払機用レンチ(兼用M5) セフティー3刈払機用レンチ(兼用M5)セフティー3
678税込746
1個
当日出荷
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。 マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。 M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。寸法(mm)4レンチM5用
SVK3520Dチェン  チェンブレーキ シングウ(新宮商行)SVK3520Dチェン チェンブレーキシングウ(新宮商行)
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.12MB)
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セットスギハラ(SUGIHARA)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-8H40/(ループチェーン):21BPX-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーゼノア
936  クラッチ&チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)936 クラッチ&チェンブレーキ部シングウ(新宮商行)
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.62MB)
XV3470Dクラッ  クラッチ・スプロケット・チェンブレーキ シングウ(新宮商行)XV3470Dクラッ クラッチ・スプロケット・チェンブレーキシングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.33MB)
SP273T  クラッチ部 シングウ(新宮商行)SP273T クラッチ部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.12MB)
SVK346D  クラッチ、クラッチガード部 シングウ(新宮商行)SVK346D クラッチ、クラッチガード部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
ガーデンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズガーデンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます
用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断電源(V)100消費電力(W)180チェーンスピード(m/s)[m/分]3付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-28E取扱説明書(1.12MB)
SVK4030D  クラッチ・ガイドバー部 シングウ(新宮商行)SVK4030D クラッチ・ガイドバー部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.29MB)
XV380D  チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)XV380D チェンブレーキ部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.35MB)
ガイドバー BIGM(丸山製作所)ガイドバーBIGM(丸山製作所)
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
規格ホヨウ14イ3/8インテパワ関連資料展開図1(0.95MB)図解NoCSR311M-PW ラベル、付属品部品 ガイドバー_No.3、CSR311S-PW ラベル、付属品部品 ガイドバー_No.3、CSR310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 ガイドバー_No.7、CST310M-PW ハリマーク、ガイドバー、付属品部品 ガイドバー_No.7、MCV3100PW(14) ハリマーク、ガイドバー、付属品部品_No.17
エンジンチェーンソー BIGM(丸山製作所)エンジンチェーンソーBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。 エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。 大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。 サイドアクセスオイルアジャスター。 チェーン張りが簡単なインテズバー。 パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)点火プラグCJ-6Y適合チェーンソー刃:91PX-52E燃料2サイクル混合燃料(25:1混合)排気量(mL)34.9燃料タンク容量(L)0.34オイルタンク(L)0.3エンジン形式環境対応2サイクルエンジン始動方式Rスタート
電気チェンソー SK11電気チェンソーSK11
10,980税込12,078
1台
当日出荷
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。電源(V)100消費電力(W)800電流(A)8.8電源コード(m)5有効切断能力(mm)300仕様オイル消費量:3.5mL/分付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー寸法(mm)300質量(kg)3.4騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(95TXL)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(95TXL)セットスギハラ(SUGIHARA)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-0H40P/(ループチェーン):95TXL-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーシングウ、ゼノア
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合スチール小型チェンソー用適合メーカースチール
DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式エスコ
30,000税込33,000
1台
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグアズワン品番65-3894-88
250mm チェーンソー 電動 エスコ250mm チェーンソー 電動エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/sアズワン品番67-4721-38
DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコDC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器アズワン品番65-3894-87
SVK340D  クラッチ・ガイドバー部 シングウ(新宮商行)SVK340D クラッチ・ガイドバー部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.1MB)
SP274T  クラッチ・ガイドバー部 シングウ(新宮商行)SP274T クラッチ・ガイドバー部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.07MB)
プラッターミニ 平城商事プラッターミニ平城商事(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書質量(g)310刈り幅(mm)250ディスク径(Φmm)200
SV39  クラッチ&チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)SV39 クラッチ&チェンブレーキ部シングウ(新宮商行)
159税込175
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.34MB)
SVK4320Dチェン  チェンブレーキ シングウ(新宮商行)SVK4320Dチェン チェンブレーキシングウ(新宮商行)
159税込175
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.17MB)
530iPT5(バッテリー高枝チェンソー) ハスクバーナ530iPT5(バッテリー高枝チェンソー)ハスクバーナ
82,980税込91,278
1台
3日以内出荷
●パイプが伸縮式のバッテリー式高枝チェンソーで、最短の全長は2.6m、最長バー付きで4m、作業者が手に持つと高さ約5mに達します。●プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能です。●高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍します。
トラスコ品番622-2100電源(V)30電圧(V)36ソーチェーンH00/25AP-58Eガイドバー長さ(mm)250
940C  クラッチ&チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)940C クラッチ&チェンブレーキ部シングウ(新宮商行)
159税込175
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.62MB)
SV36  クラッチ&チェンブレーキ部 シングウ(新宮商行)SV36 クラッチ&チェンブレーキ部シングウ(新宮商行)
159税込175
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.34MB)
SP272T  クラッチ部 シングウ(新宮商行)SP272T クラッチ部シングウ(新宮商行)
149税込164
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.12MB)
HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V チェーンソー 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小枝から太枝までパワフル切断 作業はかどる充電式ミニチェンソーハイパワーの高トルクモーター搭載により高い粘り強さを実現。高負荷時もチェンロックしづらく、太い枝でも快適に作業できます。CS1210DD 20N ※SPF2"×10"横挽き切断時の最大推力。数値は参考値です。条件や材料により異なります。薄刃ソーチェン採用により低振動、低反発を実現。細い枝もスムーズに切断できます。ツールレスでソーチェンとチェンバーの交換が可能質量 1.4kg (蓄電池BSL1220M装着時)1充電当たりの作業量(目安):木材切断 約88カット ※※材料:杉角材50×50mm/BSL1220M使用時別売のポールアタッチメントに取付けることで高所の切断作業が行えます。別売ポールアタッチメント使用時の全長:1,525mm~2,095mm (蓄電池を除く)
用途木材の切断。庭木の枝うち。仕様チェンオイル自動給油(55mL)付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1、リチウムイオン電池(BSL1240M)×1、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)長さ(mm)(ガイドバー)100電圧(V)10.8チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]チェーン形式SC11-34(1/4インチ)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械