カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 耕うん機(1)
        • 農業機械部品(5)

農業機械 :「P205」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (205)ナット P,EY40 スバル

    (205)ナット P,EY40

    スバル
    78税込86
    1個
    5日以内出荷
  • Oリング P20 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P20

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P201シユA部品名称Oリング P20図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
  • QUIK-LOK 耕運機アタッチメント ミルウォーキーツール

    QUIK-LOK 耕運機アタッチメント

    ミルウォーキーツール
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。M18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
    幅(mm)耕うん:213質量(kg)4.2(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0 - 150 / 177 /205径(mm)ブレード:230
  • P.T.O.シャフト BIGM(丸山製作所)

    P.T.O.シャフト

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS25EH クランクケース部品 P.T.O.シヤフト_No.43、GS205EH エンジン クランクケース部品 P.T.O.シヤフト_No.43、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 P.T.O.シヤフト_No.45、GSL205-H エンジン クランクケース部品 P.T.O.シヤフト_No.43
  • ヒラザガネ 18.5X26XT3.2 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 18.5X26XT3.2

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格18.5X26XT3.2図解NoCSH-95-2 フレーム部品_No.25、GS28DX フレーム部品 ヒラザガネ 18.5X26XT3.2_No.27、GS28EK フレーム部品 ヒラザガネ 18.5X26XT3.2_No.14、GS28EKA フレーム部品 ヒラザガネ 18.5X26XT3.2_No.29、CSH-95 フレーム部品_No.25、スプレーヤP-2型 エンジン取付部品_No.8、GS205EKA フレーム部品 ヒラザガネ 18.5X26XT3.2_No.17、CSH-95-1 フレーム部品_No.25
  • ブリ-ザチューブ 三菱

    ブリ-ザチューブ

    三菱
    219税込241
    1個
    14日以内出荷

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

岡恒 205特集
おすすめ人気ランキング
農業機械