カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(26)
        • 農業機械部品(202)
        • 測定機器(1)

農業機械 :「PF-01」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動噴用ホース セフティー3動噴用ホースセフティー3(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5ねじPF1/4仕様金具付材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
動噴用噴口 広角 セフティー3動噴用噴口 広角セフティー3(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
殺虫殺菌剤用ノズル
材質NBRPOMSUS304ねじPF1/4
動噴用噴口 キリナシ セフティー3動噴用噴口 キリナシセフティー3(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
除草剤用泡タイプノズル
ねじPF1/4
ラウンドノズル25動力 セフティー3ラウンドノズル25動力セフティー3(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4
ホース付巻取機 セフティー3ホース付巻取機セフティー3(4件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。 4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です 柔軟性を有したソフトタイプのホースです
奥行(mm)330
新広角 人力用 1頭口 セフティー3新広角 人力用 1頭口セフティー3(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル
用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)25ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
L型ジェット噴口 セフティー3L型ジェット噴口セフティー3
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途半自動噴霧器9L用パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)15ねじ径PF1/4
手動噴霧器用異径金具 セフティー3手動噴霧器用異径金具セフティー3(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途噴霧器パーツ
キリナシ除草 人力1頭口 セフティー3キリナシ除草 人力1頭口セフティー3
969税込1,066
1個
当日出荷
用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
動噴用ホース巻取機 セフティー3動噴用ホース巻取機セフティー3(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
ねじPF1/4
ジェット噴口 セフティー3ジェット噴口セフティー3(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途半自動噴霧器用パーツ
半自動噴霧器 9L用 セフティー3半自動噴霧器 9L用セフティー3(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
新広角 人力用 2頭口 セフティー3新広角 人力用 2頭口セフティー3(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
6角組継手 セフティー36角組継手セフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途噴霧器パーツ幅(mm)20高さ(mm)40質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4
ボールコック セフティー3ボールコックセフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途半自動噴霧器4L、9L用幅(mm)40高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)25ねじ径PF1/4
ラウンドノズル25人力1頭口 セフティー3ラウンドノズル25人力1頭口セフティー3(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
ミニクリーナー セフティー3ミニクリーナーセフティー3
859税込945
1個
翌々日出荷
Φ8.5用ホース用クリーナー
用途防除作業中の目づまり防止器具材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)50質量(g)10奥行(mm)15ねじ径PF1/4
13長尺用1尺パイプ東北ニップル付 PF 永田製作所13長尺用1尺パイプ東北ニップル付 PF永田製作所
999税込1,099
1個
6日以内出荷
テンションメーター 竹村電機製作所テンションメーター竹村電機製作所
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
2出力とアナログモニター出力付。潅水信号、警報信号の他潅水の上限・下限設定が可能。 アナログモニター出力はデータロガーに接続できます。 kPa表示なので、pF1.0~3.0まで測定可能。kPaとpF値の換算値表付。 リレー接点付フリー電源との組み合わせで潅水装置として使用できます。 電源が必要です。
質量(g)90(表示部)使用温度範囲(℃)10~50精度±0.2%、F.S±1digit出力電圧(V)(アナログモニター)1~5測定範囲(kPa)0~-101.3寸法(cm)31×31×26(表示部)出力インピーダンス(Ω)約1K電源(DC-V)12~24使用湿度(%RH)35~85
半自動9L用カットホース セフティー3半自動9L用カットホースセフティー3(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1.0MPaの高耐圧タイプで、使い易さを追及したホースです。 接続金具付で、軽量・柔軟・透明性に優れています。
ねじ径PF1/4最高使用圧力(MPa)1
ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)オーミヤ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
ISOPF1/4ネジジョイントナット フルプラISOPF1/4ネジジョイントナットフルプラ
429税込472
1個
3日以内出荷
No.5200、5501、5701、7000・8000シリーズ用のISO PF1/4ネジジョイントナットです。
適合本体No.5200、No.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ
カムロック40クミタテ(PF BIGM(丸山製作所)カムロック40クミタテ(PFBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格40MM(A.C)1ト1/2図解NoGKP400E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP401E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、GKP411E 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、BP404A 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP4040A 本体部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.28、MP4030E-S 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、MP4130E-2M 本体,付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.36、BP404A-1 本体 付属品部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35、GKP410E 本体,付属品(~2014年10月)部品 カムロツク40クミタテ(PF_No.35
スイコミグチ BIGM(丸山製作所)スイコミグチBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格PF1クロ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB)図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
フランジツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)フランジツキ6カクナットBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格PF1/4クロ部品名称フランジツキ6カクナツト関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.42MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.27MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.36MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSSA-α603-1 ノズル部品_No.9、SSA-M500 希望付属品(1)部品_No.51、SSA-N500 オプション(2)部品_No.43、SSA-Z601S-1 ノズル部品_No.25、SSA-V600C ノズル部品_No.9、SSA-F501 ノズル部 ノズル(2)部品_No.9、SSA-M500DX 希望付属品(1)部品_No.51、SSA-S610 -1 ノズル部品_No.9、SSA-F616V-1 ノズル部品_No.49、SSA-F616V ノズル部品_No.49、SSA-α1004 ノズル部品_No.9、SSA-V1000C ノズル(1)【新タイプ ノズル分割 10,6,6,10】部品_No.10、SSA-V1000 ノズル部品_No.10、SSA-α610C ノズル部品_No.9、SSA-R1000 ノズル部品_No.10、SSA-N550 ノズル部品_No.9、SSA-α602 ノズル部品_No.9、SSA-Z550 ノズル部品_No.25、SSA-α1001S ノズル(後)部品_No.9、SSA-F611 ノズル部品_No.11など
プラグアセンブリ BIGM(丸山製作所)プラグアセンブリBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
7日以内出荷
規格PF1図解NoBP2521A 本体部品 プラグアセンブリ_No.14、BP2521AS 本体部品 プラグアセンブリ_No.14、BP2541H 本体部品 プラグアセンブリ_No.15、BP2521MA 本体部品 プラグアセンブリ_No.14、MLP252E 本体部品 プラグアセンブリ_No.13、GKP252-1 本体部品 プラグアセンブリ_No.14
サマーラック 5型 セフティー3サマーラック 5型セフティー3
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途除草用(バスター・プリグロックス等)幅(mm)320高さ(mm)150質量(g)120奥行(mm)125ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-14R噴出量(mL/min)1330(0.2MPa)
ベストクリーナー セフティー3ベストクリーナーセフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。
材質C3604BDNBR幅(mm)20高さ(mm)75質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4メッシュ40
新広角 タテ セフティー3新広角 タテセフティー3
4,298税込4,728
1個
当日出荷
用途殺虫殺菌剤用奥行(mm)20ねじネジ:SW13.8・PF1/4
替板環状(横) セフティー3替板環状(横)セフティー3
3,298税込3,628
1個
当日出荷
幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)120奥行(mm)55ねじPF1/4
(155)スペーサー 1PF スバル(155)スペーサー 1PFスバル
91税込100
1個
5日以内出荷
ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)ユアツホースマトメBIGM(丸山製作所)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
規格PF1/8X4000L部品名称ユアツホースマトメ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.27MB)図解NoCBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.10、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.10、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.10、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.10
ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)ホースメネジナットBIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格PF1/2部品名称ホースメネジナット関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.22MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C-W部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C部品_No.31、VSA120-11 薬液配管部品_No.59、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.56、BLM-30 油圧配管部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機3 アキュムレータ,プロペラシャフト BSA-3000C部品_No.20
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
備考81フクム規格8.5ホースヨウPF1/4部品名称90°エルボマトメ関連資料(1.09MB)図解NoSSW-303C 配管部品_No.80
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
規格PF1部品名称ホースメネジナカシン関連資料(0.87MB)図解NoMW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.74
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
備考PF1部品名称90°エルボマトメ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.45MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.98MB)図解NoBSA-420JAW 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JESG G-4S 薬液配管2部品_No.10、KBM-400 薬液配管部品_No.58、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.10、BSA-420JSG G-4 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JSG G-4S 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.10、KBM-410 薬液配管部品_No.60、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.10、BSA-411CS 薬液配管部品_No.10、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.10、BSA-411AS 薬液配管部品_No.10、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.10、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.10など
イケイカナグ19PFオンX25PFメン BIGM(丸山製作所)イケイカナグ19PFオンX25PFメンBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
備考PF3/4XPF1規格PF1メスXPF3/4オス部品名称イケイカナグ19PFオンX25PFメン関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.84MB)図解NoCBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.34、CBM-520SLT-C2-3 調圧弁部品_No.34、CBM-520SLT-1 オプション(5)(キャビン用操縦装置-調圧弁)部品_No.34、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.2、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.3、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.2、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.3
ホースメネジナット BIGM(丸山製作所)ホースメネジナットBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
規格PF3, 2014年1月~図解NoGKP800E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.31A、GKP801E 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.32、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナット_No.32、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースメネジナット_No.36A
エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)エクステンシヨンBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格PF1/2XPF3/8部品名称エクステンシヨン関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.57MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.57MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.57MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.79MB)図解NoBSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1110L 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1020SLT-C2 薬液混入器部品_No.14、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品3部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.13、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.26、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 オプション3 (トップリンク 薬液混入器)部品_No.42、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1310L 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1230SLT-C2 希望付属品3部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 オプション3 トップリンク,薬液混入器部品_No.42など
13MM ハイタッチコック(ISO) BIGM(丸山製作所)13MM ハイタッチコック(ISO)BIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
備考PF1/2メスXPF1/2オス部品名称13MM ハイタツチコツク(ISO)関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.68MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.75MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMS755DR6SF-K(13) フゾクヒン部品_No.14、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.54、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.21、MS753DR6S-Y ドラムクミタテ部品_No.41、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.28、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.1、MS615R8CF-RV(13) フゾクヒン部品_No.15、MSA753DR6S-3K フゾクヒン部品_No.15、CBM-520 付属品部品_No.2、MS651DR4T-Y 配管部品_No.17、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.28、MS753DR4T-K 配管部品_No.17、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.22、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.40、MS753DR4T2-K ドラムクミタテ部品_No.40、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.28、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.28、MSV613L(13) ドラムクミタテ部品_No.1など

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

pf-51特集
おすすめ人気ランキング
農業機械