カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • チェーンソー(1)
        • 農業機械部品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「UC204」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200ミリ充電式チェンソー(赤) マキタ200ミリ充電式チェンソー(赤)マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
軽量+高回転 23mLエンジン式と同等の使用感 BLMOTOR アウトロータ ブラスレスモータ+ダイレクトドライブ、エンジン式と同等の高回転 一充電の作業量、切断スピード約15%アップ 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減、低振動で鋭い喰いつき。
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり長さ(mm)200厚さ(mm)ゲージ:1.1質量(kg)2.9(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)184×446×191(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)23チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式M11-52振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類カービング
OIL,SEAL,UC20426 ホンダOIL,SEAL,UC20426ホンダ
689税込758
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

uc206特集
おすすめ人気ランキング
農業機械