カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • チェーンソー(1)
        • 耕うん機(1)
        • 農業機械部品(3)

農業機械 :「vg46」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業機械用トラクターギヤーオイル 80W GL-4 4L VG46 農業機械用 GENTS(ジェンツ)農業機械用トラクターギヤーオイル 80W GL-4 4L VG46 農業機械用GENTS(ジェンツ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶
当日出荷
農業機械用キヤー・ミッション・湿式ブレーキ、湿式クラッチ・油圧作動油に使用可能です。強力な油膜形状により、過酷な作業条件においてもギヤーの焼き付きや摩擦を防ぎます。また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にしてブレーキ鳴きを防ぎます。
オイルラベル BIGM(丸山製作所)オイルラベルBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格VG46部品名称オイルラベル関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.89MB)図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 作動油タンク、バルブ詳細部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 作動油タンクアッシ、バルブ詳細部品_No.29
コード BIGM(丸山製作所)コードBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
部品名称コード関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.04MB)図解NoMB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MB228VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB228VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB227VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MBC225U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MBC225L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MBC225G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42
マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)マグネトアセンブリBIGM(丸山製作所)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
備考38~43フクム部品名称マグネトアセンブリ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.01MB)図解NoMB247VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB247VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB247VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MC2700RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB247VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB247VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MBS247V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MBS247VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB248EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB248EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46
チェーンソー SHINKO(新興製作所)チェーンソーSHINKO(新興製作所)
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

iso vg460特集
おすすめ人気ランキング
農業機械