絞り込み
ブランド
  • マルサ
  • モノタロウ(40)
  • グリーンクロス(368)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(168)
  • 日本マタイ(166)
  • エスコ(89)
  • 日本ワイドクロス(73)
  • 小泉製麻(52)
  • グリーンフィールド(48)
  • ファームガーデン(47)
  • セフティー3(44)
  • DAIM(44)
  • 谷口産業(40)
  • シンセイ(36)
  • 渡辺泰(26)
  • TRUSCO(24)
  • 第一ビニール(20)
  • 東京戸張(19)
  • TOMSON(トムソン)(19)
  • アストロ(18)
  • マツモト(18)
使用対象
  • つる性植物(1)
  • マルチ・シート類(1)
  • ワイヤー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひっかけクランプ リングタイプ マルサひっかけクランプ リングタイプマルサ(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6217長さ(mm)51寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)420タイプリングタイプ(固定側)奥行(mm)1292018年トラスコ掲載ページ9 1073
テンションクランプ 兼用 マルサテンションクランプ 兼用マルサ(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用トラスコ品番859-6215長さ(mm)56寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ質量(g)760タイプ小型張線器付クランプ奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ9 1073
杭抜き19 マルサ杭抜き19マルサ
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。3人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)19.1荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)関連資料(1.64MB)
杭抜き22 マルサ杭抜き22マルサ
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。2人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)22.2荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)関連資料(1.64MB)
杭抜き25 マルサ杭抜き25マルサ
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
打ち込んだパイプや支柱を抜く作業の負担を軽減します。1人の力でラクに抜くことができます。
長さ(mm)900質量(kg)2.24使用工具(先端金具交換時)17mm表面処理ユニクロメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4荷重(kg)【力点】40以内(グリップカバー部分)関連資料(1.64MB)
ネット・シート・マルチ