レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ材質亜鉛ダイカスト
PCコックツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm)12~18付属品バンド2個材質ABS樹脂
散水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ジョインターを接続することでワンタッチで
ホースと蛇口がつながります。
用途散水用の水栓として幅(mm)85高さ(mm)90質量(g)300奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2使用地区寒冷地
元口セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
材質POM、ABS、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
異径カップリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
内径の異なるホースの接続用(内径25と15mm)
PC Y型コックツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
2方向への分水に。それぞれのコックで一時止水、水量調節が可能。
適合ホース内径(Φmm)12~18仕様ホース同士を中間でつなぎ、2方向へ分岐します。付属品バンド3個材質ABS樹脂
PCソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
アンカーペグSANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
チューブ経16mm用
用途緑化散水システム、ドリップチューブを固定します
元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
材質POM、ABS、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~20接続PL70-50蛇口取付形状止めねじ型
ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください
仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
レバーノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ材質亜鉛ダイカスト仕様散水放射角度調節可能付属品バンド
自動散水コントローラーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
散水栓ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ホースを付けたままフタができます(左右)
ロケットノズルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
広い範囲に散水する場合に。
ノズルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)18~20材質ポリアセタール、ABS樹脂
ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。
材質POM、EPDM、ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
散水用二口自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。
接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
散水用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への
水ためができる便利な二口タイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと
蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
PC水栓柱(下給水)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管色御影
水栓柱パン用架台SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
PCチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
樹脂製電磁弁ボックスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から7日以内出荷
自動散水コントローラー設置のための電磁弁ボックス。
電磁弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ECXH10-59-ZA(自動散水コントローラー)用の電磁弁
チーズアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
水栓柱パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
洗剤等収納できるポケット付
550はブラシを収納できるフック付
ゴミの詰まり防止の目皿付
VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
ステンレス水栓柱SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質(水栓柱)SUS304、(内部)ウレタン仕上ヘアライン耐熱温度(℃)80
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります