絞り込み
ブランド
  • 竹村製作所
  • モノタロウ(46)
  • タカギ(487)
  • カクダイ(385)
  • サンホープ(247)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • GAONA(ガオナ)(169)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
  • セフティー3(152)
  • ネタフィム(145)
  • GARDENA(ガルデナ)(128)
  • 住化農業資材(117)
  • 岩崎製作所(112)
  • ニッコーエクステリア(107)
  • アイリスオーヤマ(105)
  • 玉川窯業(102)
  • エスコ(97)
  • TOYOX(トヨックス)(77)
  • グリーンライフ(70)
  • 三洋化成(49)
  • カクイチ(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル 竹村製作所ハンドル竹村製作所
799税込879
1個
当日出荷から30日以内出荷
用途水抜き栓の交換用ハンドルです。
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所不凍水栓柱 D-XキューブⅢ竹村製作所
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷から45日以内出荷
キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
浸透マスカバーセット(パイプガイド付) 竹村製作所浸透マスカバーセット(パイプガイド付)竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
土砂の混入を防ぎ、長期間の排水効果が保てます。1つのカバーでメーカーの各種製品(不凍水抜栓、不凍水栓柱〈角柱型・円柱型〉、不凍給水栓)に適応しています。※特大口径など、一部の製品は使用できません。VU・VP管に合わせたパイプガイド付です。
セット内容浸透マス、カバー、シート材質再生PP
不凍水抜栓 MT-Ⅱ 竹村製作所不凍水抜栓 MT-Ⅱ竹村製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。耐久性に優れた板弁式。作動中の中間排水はありません。(水抜きハンドルは全開または全閉で使用してください)内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。また、MT-Ⅱシリーズ 13~30mm(MT-Ⅱ、MT-Ⅱ-PP、MT-Ⅱ-H、MT-Ⅱ-D)の内筒管はすべて共通です。電動式水抜栓開閉装置の取り付けが可能です。遠隔開閉器、床用開閉器の取り付けが可能です。
材質本体:CAC406、外筒:PVC使用流体水道水(35℃以下)水圧(使用)1.0MPa以下
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部竹村製作所
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から45日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
伸縮式固定バンド 竹村製作所伸縮式固定バンド竹村製作所
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
用途不凍水栓柱や水栓柱を外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。材質SUS304質量(kg)0.2サイズ□60
不凍水栓柱 D-A 竹村製作所不凍水栓柱 D-A竹村製作所
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から30日以内出荷
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304使用流体水道水(30℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)1.0MPa以下
電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス竹村製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
宅内に配線する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドル付)セット竹村製作所
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
アイスマール 支持金具 竹村製作所アイスマール 支持金具竹村製作所
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール 竹村製作所蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール竹村製作所
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
シンプル&シック景観の美しさと調和する不凍水栓柱。シンプルさを追求し、わずか34mmに蛇口を一体化させたデザイン不凍水栓柱です。使い勝手が良い360度回転式の吐水口です。立上り管にステンレス鋼管を使用していますので、耐久性・耐食性に優れていますロット一式を抜き出して点検修理ができます。ホースの接続がワンタッチでできるホースアダプターをセットしました。水抜きのためのハンドルと蛇口が一体化しているので、水抜き操作のし忘れがありません。
用途蛇口の開閉だけで水道の凍結を防ぐ、蛇口一体型の不凍水栓柱です。材質本体:CAC902、立上り管:SUS304口径(Φmm)(接続)20×(吐水)30使用流体水道水(60℃以下)水圧(使用)0.75MPa以下
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート竹村製作所
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート竹村製作所
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス竹村製作所
839税込923
1個
4日以内出荷
壁埋込用のスイッチボックスです。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドルなし)セット 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドルなし)セット竹村製作所
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート竹村製作所
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス竹村製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部竹村製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート竹村製作所
4,698税込5,168
1枚
5日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所アイスマール専用浸透マスカバーセット竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
アイスマール 伸縮式固定バンド 竹村製作所アイスマール 伸縮式固定バンド竹村製作所
5,598税込6,158
1個
14日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール ウッドデッキ固定金具 竹村製作所アイスマール ウッドデッキ固定金具竹村製作所
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W竹村製作所
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
アイスマール 手洗器セット 竹村製作所アイスマール 手洗器セット竹村製作所
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ 竹村製作所耐寒万能ホーム水栓 スタンダードタイプ竹村製作所
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
スタンダードタイプ。シンプルな耐寒万能ホーム水栓です。
仕様固定コマ質量(kg)0.34主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付 竹村製作所耐寒万能ホーム水栓 ホースアダプター付/吸気機能付竹村製作所
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ホースアダプター付。カプラー付きのホースリールがワンタッチで接続できるカプラー対応タイプ。
仕様ノータッチコマ入質量(kg)0.36主要材質CAC406使用流体水道水(60℃以下)口径(mm)13水圧(使用)0.75MPa以下
ハンドル 竹村製作所ハンドル竹村製作所
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
水抜き栓の交換用ハンドルです。
散水・かん水資材