絞り込み
ブランド
  • RAINBIRD
  • モノタロウ(45)
  • タカギ(446)
  • カクダイ(384)
  • サンホープ(249)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • GAONA(ガオナ)(169)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
  • セフティー3(152)
  • ネタフィム(145)
  • GARDENA(ガルデナ)(128)
  • 住化農業資材(117)
  • 岩崎製作所(112)
  • ニッコーエクステリア(107)
  • アイリスオーヤマ(105)
  • 玉川窯業(102)
  • エスコ(97)
  • TOYOX(トヨックス)(77)
  • グリーンライフ(71)
  • 三洋化成(49)
  • カクイチ(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6) RAINBIRDインパクトスプリンクラー 30H(標準ノズル付 11×6)RAINBIRD
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
30Hは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 20mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準が取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 NPT、スプレッダーノズルポート:3 メスねじ NPTタイプ全円口径(Φmm)20型番30H角度調整範囲散水:360°流量(L/min)11.0~50.0散水範囲(m)半径:12.2~17.23取付口NPT オスねじ取扱説明書(0.16MB)仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)1.7~5.5
レインセンサー RAINBIRDレインセンサーRAINBIRD
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。 RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。 ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器長さ(cm)16.5型番RSD-BEX機能降雨量設定:5~20mm高さ(cm)15.7取扱説明書(0.2MB)
電磁弁DVFシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁DVFシリーズ(24V)RAINBIRD
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DVシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁DVシリーズ(24V)RAINBIRD
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
1800ノズル HE-VANシリーズ RAINBIRD1800ノズル HE-VANシリーズRAINBIRD
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°取扱説明書(0.32MB)動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
チューブカッター RAINBIRDチューブカッターRAINBIRD
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブカッターは、すべての低容量のチューブをより簡単かつきれいに切断することができます。 2つの異なるサイズのくぼみ(13mm~20mmのチューブ用と6mmのチューブ用)があり、どのチューブも少ない力で切断できるようになっています。 チューブカッターは軽量設計で、ステンレス製の刃を使用しています。 刃は交換可能となっております。(PPC-200XBLD)。 人間工学に基づいて設計されたなハンドルで、切断作業が行いやすいです。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番PPC-200X適合寸法(mm)17、6
XF継手挿入ツール RAINBIRDXF継手挿入ツールRAINBIRD
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
XF継手挿入ツールは、XFシリーズの17mm継手の取り付けを簡単に行うための補助具です。 ツールを使用することで、より少ない時間と労力で継手を確実に固定し、ドリップラインへの挿入がより簡単になります。 ツールの両側にあるハンドルを使用して、ドリップラインの端を広げることができます。 ツールに溝があり、継手をしっかりと固定できることにより、簡単に継手を差込めます。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番FITINS-TOOL
エミッター差込工具 RAINBIRDエミッター差込工具RAINBIRD
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ゼリバグエミッターやPCモジュールを1/2インチまたは3/4インチのドリップチューブ、XFドリップライン、またはランドスケープドリップラインに直接簡単に取り付けるツールです。 エミッターの取り付け時間を短縮できます。 エミッターの挿入、取り外し、1/4インチのバーブフィッティングの挿入、ガフプラグの取り付けが可能
用途ドリップ・ブランクチューブ接続工具型番XM-TOOL
XFドリップライン 継手 RAINBIRDXFドリップライン 継手RAINBIRD
249税込274
1個
3日以内出荷
XFドリップライン継手はドリップ・ブランクチューブの取付けを簡単に出来る継手です。 挿入するときの力を軽減し、確実な設置を維持する独自設計です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品機能埋込灌漑利用:可
Easy Fit 継手 RAINBIRDEasy Fit 継手RAINBIRD
579税込637
1個
3日以内出荷
16mmから17mmの幅広いチューブやドリップチューブと互換性があります。 他のドリップチューブ継手と比較して、チューブや継手同士を接続するのに必要な力が50%少なくなります。アダプターは回転して簡単に取り付けられます。 3つのEasy Fit継手と5つのEasy Fit継手で、160以上の組み合わせが可能です。さまざまな設置やメンテナンスの状況に対応します。 特許取得済みの継手とアダプターは、耐UV性と耐久性に優れたABS材料から成形されています。 取り外し可能なエンドキャップは、ドリップラインの終端で水抜きを行うことが出来ます。ラインを一時的に閉塞するためにも使用できます。 地下埋設灌漑は不可です。
用途ドリップ・ブランクチューブ接続部品適合外径(Φmm)16~17機能埋込灌漑利用:不可耐圧(bar)0~4.1
6mm分配チューブ RAINBIRD6mm分配チューブRAINBIRD
4,298税込4,728
1巻
3日以内出荷
ゼリバグエミッターを適切な位置に配置するために利用する、最も強力で柔軟性のある6mm分配チューブ ビニールの柔軟性とポリエチレンの強度を兼ね備えた特殊なポリマーブレンド UV耐性ポリエチレン樹脂です。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水全長(m)30型番XQ-100耐圧(bar)0~4.1チューブ外径×内径(mm)6.3×4.3
XFDブランクチューブ RAINBIRDXFDブランクチューブRAINBIRD
52,980税込58,278
1巻
61日以内出荷
穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。 埋設使用可能です。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.2全長(m)150型番XFD500チューブ外径×内径(mm)16.1×13.6
DBLブランクチューブ RAINBIRDDBLブランクチューブRAINBIRD
26,980税込29,678
1巻
61日以内出荷
穴の開いていないチューブ配管です。 XFドリップライン継手とEasy Fit継手との互換性があります。 柔軟性があるホースのため、ドリップしたい部分に穴を開け、6mm分配チューブやゼリバグエミッターを併用することで好きな場所へ簡単に散水機器を設置することができます。 直径は12.7mmです。 16mmの継手とは互換性がありません。
用途芝生、樹木、花壇などへの散水厚さ(mm)1.15全長(m)100型番DBL100チューブ外径×内径(mm)16×13.7
ルートウォータリングシステム RAINBIRDルートウォータリングシステムRAINBIRD
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Rain Birdのルートウォータリングシステム(RWS)は、圧縮された土壌をバイパスして重要な水分、酸素、栄養分を直接木や低木の根系に届けることができます。 特許取得済みのバスケットウィーブカニスターにより、RWSは最大36インチ(91.4cm)の深さまで地中に設置できます。RWS-Mは18インチ(45.7cm)、RWS-Sは10インチ(25.4cm)の深さまで設置が可能です。RWSは、バブラーヘッドやドリップエミッターなどの水分供給装置と一緒に使用することを想定しています。 RWSは、深い根の成長と樹木の発育を通じて、樹木や低木の保護、効率的な散水、美しい景観を促進します。
用途樹木への散水流量(L/min)0.95
Bluetooth対応型 乾電池式 コントローラー RAINBIRDBluetooth対応型 乾電池式 コントローラーRAINBIRD
73,980税込81,378
1台
予約販売
TBOS-B&TBOS-BT-LT 9Vバッテリーコントローラーは、無料のRainBirdモバイルアプリを介してスマートフォンで散水プログラムを設定することができます。 Bluetooth機能によりバルブボックスの蓋を開閉する動作を無くし、AC電源がない場所でも散水をコントロールすることができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー ステーション数、1ch、2chは在庫対象品。4ch、6chにつきましてはお問合せ下さい。 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー幅(cm)9.5使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~720min高さ(cm)13動作回数散水:1~8取扱説明書(1.66MB)奥行き(cm)5.3
乾電池式 コントローラー RAINBIRD乾電池式 コントローラーRAINBIRD
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 一般的なプログラミング機能は1つの画面に集約されており、素早く簡単にプログラミングができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 使いやすい大型液晶ディスプレイを採用 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー質量(g)907幅(cm)本体:13.59、液晶:5.72チャンネル数1ch型番ESP-9V1使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~240min高さ(cm)本体:10.26、液晶:3.18動作回数散水:1~6取扱説明書(0.56MB)奥行き(cm)6.15
スイングジョイント RAINBIRDスイングジョイントRAINBIRD
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
上部からの踏圧力等によるスプリンクラーや配管の破損を防ぎます。 スプリンクラー設置時の高さ調整や、かさ上げ等簡単に行うことができます。 硬質PVCなので、サビや腐食の心配はありません。
用途散水スプリンクラー接続備品仕様曲がりエルボ:3箇所長さ(cm)スイング部分:30.5型番TSJ12075耐圧(bar)0~21.7取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)20×20
スイングアッセンブリー RAINBIRDスイングアッセンブリーRAINBIRD
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
スプリンクラーヘッドやスプリンクラーを枝管に接続するときに使用します。 さまざまな造園緑地等に広範囲に役立つ製品です。 多機能な継手やスプレーヘッドの性能を広範囲に引き出す製品です。
用途散水スプリンクラー接続備品流量(L/min)0~30.0耐圧(bar)0~15.5最高耐熱温度(℃)水温:43取付口NPT オスねじ×オスねじ接続口径(Φmm)13×13動作圧(bar)水圧:最大5.5
バルブボックス GVB-10RND RAINBIRDバルブボックス GVB-10RNDRAINBIRD
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所型番VB-10RND高さ(cm)25.4
バルブボックス GVB-STD RAINBIRDバルブボックス GVB-STDRAINBIRD
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)幅(cm)42.2長さ(cm)55.4型番VB-STD高さ(cm)30.5
Y形フィルター RAINBIRDY形フィルターRAINBIRD
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フィルターは点滴灌漑システムの詰まりを防止するのに役立ちます。 漏れ防止のためのOリングがあるキャップで、簡単に取り外し内部フィルターメッシュの清掃を行うことができます。 取付口はオス×オスで、直接バルブや圧力調整等に接続できます。 交換用の200メッシュステンレススチールもご用意あります。
用途散水ろ過装置取付口BSP オスねじ×オスねじろ過精度(メッシュ)200(75ミクロン)動作圧(bar)1.4~10.3
TBOSコイル RAINBIRDTBOSコイルRAINBIRD
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。 Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。 9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。 TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。
用途散水制御電子機器型番TBOSPSOL
EFBコイル RAINBIRDEFBコイルRAINBIRD
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Rain Bird PEB、PGA、EFB-CP、BPE/BPES & GBシリーズのすべての電磁弁に適合します。 ソレノイドコイル、プランジャー/スプリングアセンブリー、アダプターアセンブリーが含まれています。
用途散水制御電子機器型番SOLASSG4
電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9水量(L/min)低水量:1.2最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V)RAINBIRD
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
ゼリスプレー用 ポリフレックスライザー RAINBIRDゼリスプレー用 ポリフレックスライザーRAINBIRD
729税込802
1本
3日以内出荷
長さ30.48cmのライザーと、17.8cmのスティック部分で構成されています。 ゼリバグエミッター、ゼリスプレーに接続することが出来ます。 非常に頑丈で信頼性の高いPolyFlexライザーは、厚壁の高密度ポリエチレンで作られています。
用途ゼリバグエミッター、ゼリスプレーへの取付けに使用型番PFR-RS高さ(cm)48.3動作圧(bar)1.0~3.5
ゼリスプレー RAINBIRDゼリスプレーRAINBIRD
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。 散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水流量(L/h)0~130流量(mL/min)0~2.16動作圧(bar)0.5~2.5
ゼリバグエミッター RAINBIRDゼリバグエミッターRAINBIRD
249税込274
1個
3日以内出荷
貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。
用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12) RAINBIRDインパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)RAINBIRD
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5取扱説明書(0.16MB)仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08) RAINBIRDインパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)RAINBIRD
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ取扱説明書(0.16MB)仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1
インパクトスプリンクラー MAXI-PAW RAINBIRDインパクトスプリンクラー MAXI-PAWRAINBIRD
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
泥水でも優れた性能を発揮する確かなインパクトスプリンクラー 5種類の散水ノズルと2種類の低角度(LA)散水ノズルを備え、広範囲の用途で一定の降水量を保つことができます。 360°のフルサークルもしくは20°~340°の散水角度調整をすることが可能です。 横からの取り付け口および組み合わせ用の13mm、また底面の取り付け口20mmがあり、設計の柔軟性に対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円/可変 兼用直径(Φcm)露出面:12.7口径(Φmm)13 メスねじ NPT、本体横取出:20 メスねじ NPT角度(°)散水:20~340/360型番2045A流量(L/min)11.4~15.6散水範囲(m)半径:11.0~12.7高さ(cm)本体:23.6、ポップアップ:7.6適合ノズル#8 青のみ取扱説明書(3.11MB)動作圧(bar)2.0~4.0
スプリンクラー 5000シリーズ RAINBIRDスプリンクラー 5000シリーズRAINBIRD
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。 Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。 数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。 ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。 3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水口径(Φmm)20流量(L/min)ノズル10°:3.0~13.8、ノズル25°:4.8~36.6散水範囲(m)半径:7.6~15.2取付口NPT メスねじ取扱説明書(1.01MB)仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常)動作圧(bar)2.0~4.5
スプリンクラー 3500シリーズ RAINBIRDスプリンクラー 3500シリーズRAINBIRD
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷
3500シリーズは、住宅用芝生地において、簡単で中程度の範囲をカバーする13mmポップアップスプリンクラーです。 ドライバー1つで、簡単に散水半径の調整や、フルサークル・パートサークルの切替をすることができます。 このスプリンクラーは、風に強い散水粒子となめらかな散水を均一にするRain Curtainノズル(6種類)がひとつになったノズルツリーからお好きなノズルを選択して、自分でスプリンクラーに取り付けます。 ノズルの取り外し機能と、取り外し可能なフィルタースクリーンも備えており、メンテナンスが簡単に行える。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水タイプ全円(反転)/可変 兼用口径(Φmm)13角度(°)散水:25~360型番3504-PC-SAM流量(L/min)2.0~17.4散水範囲(m)半径:4.6~10.7高さ(cm)本体:16.8、ポップアップ:10.2取付口NPT メスねじ取扱説明書(0.72MB)動作圧(bar)1.7~3.8
樹脂アダプター RAINBIRD樹脂アダプターRAINBIRD
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止
用途1800ノズルへの直接取り付け口径(Φmm)13型番PA-8S取付口NPT メスねじ
1800ノズル R-VANストリップシリーズ RAINBIRD1800ノズル R-VANストリップシリーズRAINBIRD
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水取扱説明書(0.12MB)動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル R-VAN全円シリーズ RAINBIRD1800ノズル R-VAN全円シリーズRAINBIRD
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360取扱説明書(0.12MB)動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル R-VAN可変角シリーズ RAINBIRD1800ノズル R-VAN可変角シリーズRAINBIRD
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:45~270°取扱説明書(0.12MB)動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル VANシリーズ RAINBIRD1800ノズル VANシリーズRAINBIRD
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水取扱説明書(0.32MB)動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
散水・かん水資材