絞り込み
刈込み幅(mm)
- 280
- 160(3)
- 200(6)
- 230(5)
- 250(6)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 430(4)
- 460(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(10)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 50(2)
- 55(1)
ブランド
- マキタ(1)
- ゴールデンスター(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

280ミリリール式芝刈機
マキタ(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
電子芝刈機 280mm
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
GS 電動芝刈機ティアラモアー
ゴールデンスター¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。用途電動式芝刈機刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)10~50トラスコ品番452-9880長さ(mm)980幅(mm)410質量(kg)15.3高さ(mm)800刃形リール式5枚刃材質(刃)特殊刃物鋼