絞り込み
刈込み幅(mm)
- 540
- 160(3)
- 200(6)
- 230(5)
- 250(6)
- 280(3)
- 300(6)
- 350(3)
- 400(3)
- 430(4)
- 460(3)
- 500(6)
- 520(4)
- 530(10)
- 600(8)
- 650(13)
- 690(3)
- 700(3)
- 710(7)
- 800(12)
- 880(5)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
刈込み高さ(mm)
- 90(1)
ブランド
- OREC(オーレック)(1)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

クワガタモアー
OREC(オーレック)¥369,800税込¥406,7801台7日以内出荷機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り仕様ワンタッチバック質量(kg)78種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2刈込み高さ(mm)45・70・90全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3走行タイプ前進2段 後進2段