絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 600(2)
  • 700(2)
刈込み高さ(mm)
  • 10~90
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • 共立(2)
  • OREC(オーレック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩行モア(AM74B) 共立歩行モア(AM74B)共立
519,800税込571,780
1台
6日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。ワンタッチバック採用で切り返しが容易です。
仕様作業能率(a/h):13、21形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式(デフロック付)ハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)700刈込み高さ(mm)10~90乾燥質量(kg)108タイヤサイズ3.50-7最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×810×980エンジン型式GB221LN走行速度(km/h)F:1.8、3.0 R:1.8
歩行モア(AM64B) 共立歩行モア(AM64B)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
3輪で小回りが効き、木の幹周辺まで綺麗に刈れます。
仕様作業能率(a/h):11、18形状バーナイフ( 1枚)方式操向:デフ式ハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~90乾燥質量(kg)96タイヤサイズ3.50-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1680×710×980エンジン型式GB181LN走行速度(km/h)F:1.0、3.0 R:1.8
オートモアー OREC(オーレック)オートモアーOREC(オーレック)
439,800税込483,780
1台
7日以内出荷
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別操向装置:デフ式&デフロック付種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈込み高さ(mm)10~90クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.55、G:3.6走行タイプ前進2段 後進1段
芝刈機