絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 520(1)
  • 630(1)
  • 650(1)
刈込み高さ(mm)
  • 20~80
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 10~90(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • 共立(2)
  • OREC(オーレック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーナイフモア(HR665) 共立ハンマーナイフモア(HR665)共立
539,800税込593,780
1台
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):6、12、23形状フリーナイフ( 38枚)方式サイドクラッチハンドル上下・左右ワンタッチ可変刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)135タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930エンジン型式GB290PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
ハンマーナイフモア(HR532X) 共立ハンマーナイフモア(HR532X)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2形状フリーナイフ( 32枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下ワンタッチ可変刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80乾燥質量(kg)124タイヤサイズ16×4.00-7最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
ジーテックモアー OREC(オーレック)ジーテックモアーOREC(オーレック)
599,800税込659,780
1台
7日以内出荷
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7質量(kg)138種類アリゲータナイフ×1枚ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)刈り幅(mm)630刈込み高さ(mm)20~80全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
芝刈機