絞り込み
刈込み幅(mm)
- 160(1)
刈込み高さ(mm)
- 45
- 0~100(2)
- 10~70(8)
- 10~90(3)
- 20~80(3)
- 20~85(4)
- 25(3)
- 25~70(2)
- 34(2)
- 35(3)
- 40(4)
- 50(5)
- 55(5)
- 67(3)
- 70(15)
- 75(6)
- 80(11)
- 85(6)
- 90(3)
- 100(7)
- 320(2)
- 刈込み高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- GARDENA(ガルデナ)(1)
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
商品豆知識

ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57
GARDENA(ガルデナ)¥129,980税込¥142,9781台翌々日出荷自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.3センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:250切断システム:回転ブレード3枚