絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 880(2)
刈込み高さ(mm)
  • 25~70
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
ブランド
  • 共立(1)
  • OREC(オーレック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牧草モア(BM93) 共立

    牧草モア(BM93)

    共立
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    6日以内出荷
    刈高さは3段階に調整できます。
    用途牧草刈り、ソルゴ刈り倒しなどに最適仕様作業能率(a/h):11、18、29形状フリーナイフ( 3枚)方式操向:サイドクラッチハンドル上下可変刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70乾燥質量(kg)140タイヤサイズ16×7.00-8最大出力(kW)エンジン:5.9寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1850×800×860エンジン型式GB290LN走行速度(km/h)F:1.2、2.0、3.2 R:1.2
  • カウモアー OREC(オーレック)

    カウモアー

    OREC(オーレック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    7日以内出荷
    シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
    仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29質量(kg)140種類フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
芝刈機