曜日別特売

金葉ステンレス十能

金葉ステンレス十能 - DAISHIN(大進)金葉ステンレス十能 - DAISHIN(大進)

サビに強いステンレス製です。

用途
溝掃除などに。
トラスコ品番
661-6153
材質
刃部:ステンレス、柄部:木材
全長(mm)
580
色
シルバー
刃先長(mm)
200
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963997206928
¥1,386
¥899
¥989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする