絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • sita(サイタ)(1)
刈込み幅(mm)
  • 160(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
刈込み高さ(mm)
  • 40
  • 0~100(2)
  • 10~70(8)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25(3)
  • 25~70(2)
  • 35(3)
  • 42(3)
  • 50(6)
  • 55(5)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(6)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(7)
  • 320(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芝刈機は、芝生を均等にカットする際に使用します。長さを揃えて見た目をキレイにするためだけでなく、芝生の成長を促したり、雑草を生えにくくする効果があるため、定期的にカットします。芝刈機には、芝生の長さを調節できるものや足に力が簡単に入るように設計されたタイプなど様々です。古い根をカットし、土の中の通気性を上げ、芝生を活性化するものなどカットと同時に芝生を強化してくれるものなど一石二鳥の機器まであります。芝刈機のサイズも大きなタイプで全体を短時間でカットするタイプや細かい部分用のバリカンサイズまでその場所に合わせて選択することができるので庭の芝にも使用可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)容量(L)集草ボックス:8.4電源(V)直流18刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.7MB)面積(m2)90(~27坪)
手動芝刈機 TAKAGI(高儀)手動芝刈機TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。刈込み高さ(mm)約15/25/35/40セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
手動式芝刈機 sita(サイタ)手動式芝刈機sita(サイタ)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
操作性&切れ味抜群の手動式芝刈機!
刈り幅(mm)約200刈高調整(mm)10/20/30/40(4段階調節)方式刈刃:リール式5枚刃集草容量(L)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×750×1030付属品集草BOX:1、上ハンドル:1、中ハンドル:1、下ハンドル:1、ハンドル固定ボルト:6、ハンドル固定ナット:6、ワッシャー:6、取扱説明書
160ミリ芝刈機 マキタ160ミリ芝刈機マキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.3MB)
芝刈機