絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • OREC(オーレック)(40)
  • ISEKI(33)
  • 共立(19)
  • ツムラ(18)
  • ハスクバーナ(13)
  • ゴールデンスター(13)
  • GARDENA(ガルデナ)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • エスコ(10)
  • キンボシ(8)
  • セフティー3(6)
  • CANYCOM(6)
  • アークランズ(4)
  • ケルヒャー(3)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
刈込み幅(mm)
  • 160(2)
  • 230(4)
  • 280(1)
  • 330(2)
  • 450(1)
  • 460(2)
  • 480(1)
  • 530(2)
  • 534(1)
刈込み高さ(mm)
  • 40(2)
  • 55(5)
  • 75(3)
  • 100(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドブレードR、Lセット品 マキタサイドブレードR、Lセット品マキタ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレード330 マキタブレード330マキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
49,980税込54,978
1台
欠品中
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
プロテクタ330 マキタプロテクタ330マキタ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
適合機種MURO15Gシリーズ
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
230ミリ芝刈機 マキタ230ミリ芝刈機マキタ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)880質量(kg)6.8消費電力(W)500刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
ブレード460 マキタブレード460マキタ
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
ブレード530セット品 マキタブレード530セット品マキタ
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
430ミリ充電式芝刈機 マキタ430ミリ充電式芝刈機マキタ
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
関連資料(5.31MB)
530ミリ充電式芝刈機 マキタ530ミリ充電式芝刈機マキタ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)関連資料(3.9MB)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
19,980税込21,978
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
280ミリリール式芝刈機 マキタ280ミリリール式芝刈機マキタ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
ロータリー刃160 マキタロータリー刃160マキタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
適合はさみロータリー式用適合機種MLM160
充電式芝刈機(本体のみ) マキタ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
ブレード380 マキタブレード380マキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
マルチングプラグ マキタマルチングプラグマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブレード430 マキタブレード430マキタ
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
関連資料(5.31MB)
530ミリ充電式芝刈機 マキタ530ミリ充電式芝刈機マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)32電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:2800、ソフトノーロードモード:2300/2800、静音モード: 2300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1740~1810×595×970~1080刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:1時間6分/1時間29分(BL4080F×2本)/約33/44分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2500/3400[約756/1028坪](BL4080F×2本)、1250/1700[約378/514坪](BL4080F×1本)
530mm 充電式芝刈機 マキタ530mm 充電式芝刈機マキタ
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
ブレード430 マキタブレード430マキタ
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
ブレードセット マキタブレードセットマキタ
4,498税込4,948
1本
7日以内出荷
固定刃160 マキタ固定刃160マキタ
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
サッチングブレードセット品 マキタサッチングブレードセット品マキタ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
マルチングブレード380 マキタマルチングブレード380マキタ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
関連資料(5.31MB)
380ミリ充電式芝刈機 マキタ380ミリ充電式芝刈機マキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
関連資料(5.31MB)
マルチングプラグ380 マキタマルチングプラグ380マキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
関連資料(5.31MB)
ブレード530セット品 マキタブレード530セット品マキタ
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
適合機種MLM002G、MLM004J
ブレード480セット品 マキタブレード480セット品マキタ
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
適合機種MLM001G、MLM003J
460ミリ充電式芝刈機 マキタ460ミリ充電式芝刈機マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)関連資料(3.9MB)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
160ミリ芝刈機 マキタ160ミリ芝刈機マキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.3MB)
230ミリリール式芝刈機 マキタ230ミリリール式芝刈機マキタ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650刈込み高さ(mm)5~55(11段階)刈込み幅(mm)230全長(mm)745質量(kg)9.3適合面積(m2)~108(32坪)
380ミリ充電式スカリファイヤ マキタ380ミリ充電式スカリファイヤマキタ
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
バーティカルカッタセット品 マキタバーティカルカッタセット品マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
マルチングブレード430 マキタマルチングブレード430マキタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
関連資料(5.31MB)
ブレード380 マキタブレード380マキタ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
関連資料(5.31MB)
マルチングプラグ430 マキタマルチングプラグ430マキタ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
関連資料(5.31MB)
480ミリ充電式芝刈機 マキタ480ミリ充電式芝刈機マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド刈込み幅(mm)450適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです商品タイプ本体のみ刈高調整(mm)20~100(10段階)
480ミリ充電式芝刈機 マキタ480ミリ充電式芝刈機マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
パワフルに刈込み+自走式、高耐久・低騒音・ハイパワー 優れた重負荷作業性 40Vmax仕様で、密な芝にも粘り強く、パワフルな刈込み。低騒音94dB(A)なので、騒音が気になる場所での作業にも最適。 ※標準モード時。エンジン芝刈機と比較した場合、2022年10月現在メーカー調べ。 アウターロータ仕様ハイパワー ブラシレスモータ搭載 刃物前方傾斜 一充電で広い範囲を芝刈り 自走用独立モータユニット搭載 自走用モータにより斜面も楽らく移動が可能 速度調整レバー 省エネ&低騒音の3モード切替可能 バッテリは最大2本装着可能(バッテリ1本で駆動) 高い防水性能 高剛性スチールデッキ仕様 高剛性ハンドル採用 新・グラスキャッチャ マルチング可能 サイドディスチャージ作業可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 縦置き収納可能
付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド質量(kg)31電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])標準モード:3200、ソフトノーロードモード:2500/3200、静音モード: 2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1670~1745×550×965~1075刈込み幅(mm)480刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続動作時間【1充電当たりの作業量】自走/手押し:約1時間/1時間22分/(BL4080F×2本) 約30/41分(BL4080F×1本)面積(m2)【1充電当たりの作業量】自走/手押し:2100/2800[約635/847坪](BL4080F×2本)、1050/1400[約317/423坪](BL4080F×1本)
230ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ230ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
芝刈機