絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 320(1)
刈込み高さ(mm)
  • 65(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • マキタ(45)
  • ゴールデンスター(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • エスコ(8)
  • キンボシ(8)
  • ハスクバーナ(7)
  • セフティー3(6)
  • アークランズ(4)
  • ケルヒャー(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • ノーブランド(1)
  • GREEN ART(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SUN GREEN(1)
  • WAKO(和光商事)(1)
  • sita(サイタ)(1)
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動芝刈機 アイリスオーヤマ

    電動芝刈機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
    ホワイト寸法(mm)1140×380×960質量(g)7000材質PP電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)集草容量(L)30切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本保証期間お買い上げ日より1年間
芝刈機