絞り込み
ブランド
  • GARDENA(ガルデナ)
  • マキタ(50)
  • OREC(オーレック)(40)
  • ISEKI(33)
  • 共立(19)
  • ツムラ(18)
  • ハスクバーナ(13)
  • ゴールデンスター(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • エスコ(10)
  • キンボシ(8)
  • セフティー3(7)
  • CANYCOM(6)
  • アークランズ(4)
  • ケルヒャー(3)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
刈込み幅(mm)
  • 160(2)
  • 220(1)
  • 320(2)
  • 330(1)
刈込み高さ(mm)
  • 42(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20 GARDENA(ガルデナ)集草かご 手動手押し式芝刈り機用 4029-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご軽量、折りたたみ可能
用途グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄材質プラスチック質量(kg)1.28容量(L)35-49適合品番4027、4018、 4022、4025寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×59.1×39.7
芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20 GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 40cm デフレクタ付き 4022-20GARDENA(ガルデナ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手材質鉄、プラスチック質量(kg)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6組立時間約10-20分作業範囲推奨刈込:最大250m2刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
ロボット芝刈り機 SILENO life 対応面積750平方メートル 刈幅22cm 雨天走行可能 15101-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO life 対応面積750平方メートル 刈幅22cm 雨天走行可能 15101-57GARDENA(ガルデナ)
199,980税込219,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)13.1センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)220時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約60分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)アラーム刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50最大面積(m2)対応:750切断システム:回転ブレード3枚
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積500平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15202-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積500平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15202-57GARDENA(ガルデナ)
139,980税込153,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.5センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:500切断システム:回転ブレード3枚
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57GARDENA(ガルデナ)
129,980税込142,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.3センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:250切断システム:回転ブレード3枚
芝刈り機 手動 手押し式 4027-20 GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 4027-20GARDENA(ガルデナ)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単材質鉄、プラスチック質量(kg)8.2刈り幅(mm)330刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5組立時間約10-20分面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
芝刈り機 手動 手押し式 40cm 4018-20 GARDENA(ガルデナ)芝刈り機 手動 手押し式 40cm 4018-20GARDENA(ガルデナ)
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音持ち手の折りたたみが可能
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 芝刈り ローラー刃 下刃 芝刈り機 リール式芝刈り機 GARDENA芝刈り機 手動手押し式 接触式 技術 スペース 品質硬化鋼製 作業幅 静音 特殊形状 キャリーグリップ 芝生 鋏材質鉄、プラスチック質量(kg)8.9適合面積(m2)刈込作業:最大200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×56.6×120.7組立時間約10-20分刈高調整(mm)最小-最大:12-42(4段階)
充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 HandyMower 14620-56GARDENA(ガルデナ)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス質量(kg)4.2刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)3段階(30~50)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126運転時間(分)最大25
充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56GARDENA(ガルデナ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーターErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー EasyCut 14700-56GARDENA(ガルデナ)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計組立簡単ですぐに使用可能ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス質量(kg)2刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123運転時間(分)約45
充電式 草刈り機 コードレストリマー ComfortCut 14701-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 草刈り機 コードレストリマー ComfortCut 14701-56GARDENA(ガルデナ)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計組立簡単ですぐに使用可能ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス質量(kg)2.1刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123運転時間(分)約56
コンビシステム バーティカルカッター 3395-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム バーティカルカッター 3395-20GARDENA(ガルデナ)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
特殊な爪が芝生に細かく浸透し、コケや草を効率的に除去ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生や雑草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝生/ステンレス鋼製/バーティカルカッター/爪/吸収/コケ/栄養素/草/水/空気材質ステンレス鋼質量(kg)1.9保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×15.5×26.3
芝刈機