絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(50)
  • OREC(オーレック)(40)
  • ISEKI(33)
  • 共立(19)
  • ツムラ(18)
  • ハスクバーナ(13)
  • ゴールデンスター(13)
  • エスコ(10)
  • GARDENA(ガルデナ)(9)
  • キンボシ(8)
  • セフティー3(7)
  • CANYCOM(6)
  • アークランズ(4)
  • ケルヒャー(3)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
刈込み幅(mm)
  • 230(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
刈込み高さ(mm)
  • 50(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サッチング刃セット 京セラインダストリアルツールズサッチング刃セット京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
リール刃 京セラインダストリアルツールズリール刃京セラインダストリアルツールズ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
固定刃 京セラインダストリアルツールズ固定刃京セラインダストリアルツールズ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃研ぎ用研磨セット 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎ用研磨セット京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.38MB)
サッチング刃 京セラインダストリアルツールズサッチング刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(10個)
当日出荷
芝の大敵である枯れた芝の葉、根、茎などの除去を行うことができます。その他に芝の上に落ちた木の葉などの清掃もできます。
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.7MB)
手動式芝刈機 京セラインダストリアルツールズ手動式芝刈機京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数を制御できる刈込幅280mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調節) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3延長コード(m)10質量(kg)10付属品グラスキャッチャー×1・延長コード(10m)×1・刃研ぎ用研磨材(9g)×1・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗布用)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:ABS/グラスキャッチャ:ナイロン/固定刃/回転刃:鉄電流(A)6.3コード長さ(m)0.3型番LM-2810電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.62MB)
根切り刃 京セラインダストリアルツールズ根切り刃京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
固定刃 280mm 京セラインダストリアルツールズ固定刃 280mm京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ダイヤモンドヤスリ 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドヤスリ京セラインダストリアルツールズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
芝刈機 京セラインダストリアルツールズ芝刈機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です ●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です ●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです ●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整) ●水平リフトアップ機構搭載です ●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
芝刈機