絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 530(1)
刈込み高さ(mm)
  • 3(1)
ブランド
  • ケルヒャー
  • マキタ(50)
  • OREC(オーレック)(40)
  • ISEKI(33)
  • 共立(19)
  • ツムラ(18)
  • ハスクバーナ(14)
  • ゴールデンスター(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • エスコ(8)
  • キンボシ(8)
  • セフティー3(6)
  • CANYCOM(6)
  • アークランズ(4)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • GS(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドディスチャージキット ケルヒャー

    サイドディスチャージキット

    ケルヒャー
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • 芝刈り機用ブレード 530cm ケルヒャー

    芝刈り機用ブレード 530cm

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • バッテリー式芝刈り機 ケルヒャー

    バッテリー式芝刈り機

    ケルヒャー
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
    バッテリー式芝刈り機LM 530/36 Bpは、堅牢で信頼性が高く、芝生の手入れに最高の結果をもたらします。 スチール製芝刈り機デッキ付き。 高い柔軟性、低騒音、ゼロエミッション。また、草が排出口で詰まりにくく、長時間作業する事にも向いております。 【鋼製草刈りデッキ】 ・非常に頑丈なデザイン。 ・耐久性のあるコンポーネント。 【さまざまなシーンで使える3in1機能】 ・草は、収集、マルチング、またはサイドディスチャージをすることができます。 【ブラシレスモーター】 ・最小限のメンテナンスと長寿命。 ・低発熱で高効率。 【ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品】 ・バッテリーを他の清掃機器に素早く交換することができます。 ・生産性向上と作業の安全性に寄与します。 【ガソリン式の芝刈り機と比較して、大幅に低い騒音放出】 ・騒音に敏感な場所や夜間の作業に最適です。 ・人や環境への影響を軽減。 【ガソリンエンジンに比べて振動と排出量が少ない】 ・長時間の作業もラクラク。 ・環境とユーザーの健康を守ります。 【ガソリン式ツールと比較して、運用および保守コストを最大 90% 削減】 ・ガソリン代がかからないので経済的です。
    用途小~中規模の芝刈り仕様(振動力)0.8セット内容後輪駆動、マルチキット、集草コンテナ、ブレード(バッテリーと充電器は含まれていません。)材質(草刈り用デッキ)鋼質量(kg)38(梱包重量)電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130本体質量(kg)32(アクセサリーを含まない)刈込み幅(mm)530騒音値(dB)95刈込み高さ(mm)30-110連続使用時間(分)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)バッテリー36Vバッテリープラットフォーム1ロール(枚)最大40(6.0Ah)/最大55(7.5Ah)(※1回の充電あたりの使用時間)ダストコンテナ容量(L)70清掃能力(m2/h)最大600(6.0Ah)/最大750(7.5Ah)(※1回の充電あたりの清掃能力)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])95寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1580×550×1130走行速度(km/h)(移動時)2-5定格回転速度(r.p.m)31001充電当たりの作業量m2:最大450(6.0Ah)/最大550(7.5Ah)
芝刈機