絞り込み
ブランド
  • 麻場
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,865)
  • 工進(338)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(113)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • 共立(89)
  • 丸山製作所(84)
  • 藤原産業(61)
  • ヤマホ工業(58)
  • オーミヤ(57)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(43)
  • マキタ(33)
  • MESTO(31)
  • みのる産業(22)
  • MATABi(16)
  • エスコ(15)
  • 初田工業(13)
  • IK[農業機械](11)
種類
  • エンジン式(1)
タンク容量(L)
  • 0.53(2)
  • 0.65(4)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 15(6)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.61(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパージェットPKセット(小袋入) 麻場スーパージェットPKセット(小袋入)麻場
799税込879
1セット
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
ホースカップリング 25mm(1”) メネジ 麻場ホースカップリング 25mm(1”) メネジ麻場
859税込945
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1適合ホース径(Φmm)25
組継手PKセット G1/4(小袋入) 麻場組継手PKセット G1/4(小袋入)麻場
419税込461
1セット
当日出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
高圧ホースより戻し G3/8 麻場高圧ホースより戻し G3/8麻場
2,298税込2,528
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG3/8適合ホース径(Φmm)10
異径金具 G1/4×G1/2 麻場異径金具 G1/4×G1/2麻場(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
スーパージェット噴口1型 G1/4 麻場スーパージェット噴口1型 G1/4麻場
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880質量(g)550取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
ニップル G1/4×G1/4 麻場ニップル G1/4×G1/4麻場
809税込890
1個
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス G1/4
ニップル G1/4×R1/4 麻場ニップル G1/4×R1/4麻場
699税込769
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
ホースカップリング 50mm(2") メネジ 麻場ホースカップリング 50mm(2") メネジ麻場
1,898税込2,088
1個
欠品中
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2適合ホース径(Φmm)50
ソケット G1/4×G1/4 麻場ソケット G1/4×G1/4麻場
689税込758
1個
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
ホースより戻しL型 G1/4 麻場ホースより戻しL型 G1/4麻場
2,198税込2,418
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場元用ボールコック G1/4×R3/8麻場
1,898税込2,088
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-1 G1/4麻場(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
レバーコック LC-35(樹脂製) 麻場レバーコック LC-35(樹脂製)麻場(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを握って放して簡単開閉!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ホース巻取機 小型 G1/4 麻場ホース巻取機 小型 G1/4麻場
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
動噴用ホース巻取り機です。
ホース長さ(m)50質量(kg)3.3ホース径(Φmm)8.5適合ホースG1/4
異径金具 G1/2×G1/4 麻場異径金具 G1/2×G1/4麻場
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G1/4
異径金具 G3/8×G1/2 麻場異径金具 G3/8×G1/2麻場
949税込1,044
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/2
異径金具 G1/4×G3/8 麻場異径金具 G1/4×G3/8麻場
669税込736
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
杓型PKセット(小袋入) 麻場杓型PKセット(小袋入)麻場
419税込461
1セット
3日以内出荷
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容椀ゴムパッキン×2個/ビニールパッキン(11.5×8×5mm)×1/蝶フタパッキン(27×20.4×2mm)×2/シリンダーパッキン(32.5×27.5×1.5mm)×1/弁パッキン×1
ホースカップリング 19mm(3/4) メネジ 麻場ホースカップリング 19mm(3/4) メネジ麻場
539税込593
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG3/4適合ホース径(Φmm)19
ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4 麻場ステン継ノズルパイプ 8-250 G1/4麻場
759税込835
1個
5日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25質量(g)50取付ねじG1/4適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
高圧ホースより戻し G1/2 ヘッダ付 麻場高圧ホースより戻し G1/2 ヘッダ付麻場
3,098税込3,408
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
高圧ホースより戻し G1/2 麻場高圧ホースより戻し G1/2麻場
3,098税込3,408
1個
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
元用ボールコック G1/4×R1/4 麻場元用ボールコック G1/4×R1/4麻場
1,998税込2,198
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4×R1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ボールコック(6) G1/4 箱入 麻場ボールコック(6) G1/4 箱入麻場
1,298税込1,428
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
KCボールコック(6) G1/4 麻場KCボールコック(6) G1/4麻場
999税込1,099
1個
当日出荷
噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ウルトラビーム噴口300E G1/4 麻場ウルトラビーム噴口300E G1/4麻場
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
大口径だから作業効率がアップします。
質量(g)570取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:6.0、直:10.2【2Mpa】開:7.0、直:12.6【2.5Mpa】開:7.7、直:14.0噴射角度【2.0Mpa】~70°到達距離(m)【2.0Mpa/直】9.0
散粒機 SN-8 麻場 麻場散粒機 SN-8 麻場麻場
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
レバーで散布量を調節できます。 方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。 透明キャップのため中身が確認できます。
用途散粒質量(kg)1.9タンク容量(L)8散布幅(m)5~7
ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)麻場
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800撹拌容量(L)1500回転方向両回転
ニップル G3/8×R1/2 麻場ニップル G3/8×R1/2麻場
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R1/2
ニップル G3/8×R3/8 麻場ニップル G3/8×R3/8麻場
779税込857
1個
5日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8×オス R3/8
異径金具 G1/4×SW13.8 麻場異径金具 G1/4×SW13.8麻場(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
異径金具 M10P1.0×G1/4 麻場異径金具 M10P1.0×G1/4麻場
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付 麻場異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付麻場
549税込604
1個
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
異径金具 G1/2×G3/8 麻場異径金具 G1/2×G3/8麻場
1,398税込1,538
1個
欠品中
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/2/メス ×G3/8
異径金具 G3/8×G1/4 麻場異径金具 G3/8×G1/4麻場
669税込736
1個
当日出荷
GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/4
カップリングパッキン 25mm(1”)ヘッダ付 麻場カップリングパッキン 25mm(1”)ヘッダ付麻場
279税込307
1個
5日以内出荷
液漏れをしっかり防いで安全作業。
外径×内径×厚さ(mm)33×23×2.0
ホースカップリング 50mm(2") オネジ 麻場ホースカップリング 50mm(2") オネジ麻場
1,298税込1,428
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2適合ホース径(Φmm)50
ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ 麻場ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ麻場
959税込1,055
1個
当日出荷
金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/4適合ホース径(Φmm)32
角キャップ G1/4 麻場角キャップ G1/4麻場
389税込428
1個
当日出荷
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5取付ねじG1/4
...
防除機・噴霧器