絞り込み
ブランド
  • オーミヤ
  • モノタロウ(6)
  • 永田製作所(1,865)
  • 麻場(503)
  • 工進(340)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(113)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • 共立(89)
  • 丸山製作所(85)
  • 藤原産業(61)
  • ヤマホ工業(57)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(43)
  • マキタ(33)
  • MESTO(31)
  • みのる産業(23)
  • MATABi(16)
  • エスコ(15)
  • 初田工業(13)
  • IK[農業機械](11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カシメキャップ(真鍮) オーミヤカシメキャップ(真鍮)オーミヤ
149税込164
1個
当日出荷
高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
プラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付) オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)126
洗浄ガンノズル オーミヤ洗浄ガンノズルオーミヤ
12,980税込14,278特価
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能
用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0
プラスチック製円盤ストレーナー本体 オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー本体オーミヤ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
取付ネジG3/4
入数(個)1
高品質ボールコック オーミヤ高品質ボールコックオーミヤ
819税込901
1個
当日出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性寸法(Φ)8.5 G1/4材質(ハンドル)ステンレス
ワンタッチカプラーA型 オーミヤワンタッチカプラーA型オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーのAタイプです
用途ホース接続金具耐圧(MPa)3
液肥ニードル(ブッシング付) オーミヤ液肥ニードル(ブッシング付)オーミヤ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用目盛調整9 段階液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。全長(mm)93質量(g)160
ノズルパイプ 0.8号 オーミヤノズルパイプ 0.8号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)250質量(g)50適合圧力(MPa)2入数(本)1
小六角丸型噴口 7頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 7頭口オーミヤ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
噴口が7つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)124外径(Φmm)105噴出量(L/min)3
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
76税込84
1個
翌々日出荷
入数(個)1
ニップル(オス×オス) オーミヤニップル(オス×オス)オーミヤ
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
入数(個)1
ソケット(メス×メス) オーミヤソケット(メス×メス)オーミヤ
599税込659
1個
翌々日出荷
用途パッキンは付属しておりません。材質黄銅製寸法(Φ)G1/4×G1/4(8.5×8.5)入数(個)1
ダブルジェットカクハンキ オーミヤダブルジェットカクハンキオーミヤ
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷
錆に強い真鍮製
質量(g)800穴径(Φmm)ノズル:0.8×2吐出量(L/min)(2.0MPa)3撹拌容量(L)100~800
ベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機) オーミヤベジピカハイブリッド(水流式野菜洗い機)オーミヤ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。 根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。 冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。 大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。 メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。 総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。 野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。 洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)材質本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)質量(kg)4.3グレー寸法(奥行D×高さH)(mm)野菜投入口:180×100取付ねじホース:G1/4(8.5mm)吐出水量(L/min)【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0奥行D×幅W×高さH(mm)360×290×320適正使用圧力(MPa)1.5~3.5
ボールコック オーミヤボールコックオーミヤ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途ホース接続金具材質(本体)黄銅性材質(ハンドル)ステンレス
異径金具(メスからオス) オーミヤ異径金具(メスからオス)オーミヤ
989税込1,088
1個
翌々日出荷
入数(個)1
小六角丸型噴口 5頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 5頭口オーミヤ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
噴口が5つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)88外径(Φmm)60噴出量(L/min)2.2
アルカンノズル 3号 オーミヤアルカンノズル 3号オーミヤ
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
長さ(mm)900質量(g)325入数(本)1
ニューカスタム噴口1型 オーミヤニューカスタム噴口1型オーミヤ
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
農事場面において洗浄時に使用します。
用途洗浄用ノズル全長(mm)890質量(g)690寸法ニップル取り外し時:G3/8取付ねじG1/4
ストレーナー口金 オーミヤストレーナー口金オーミヤ
789税込868
1個
翌々日出荷
取付ネジG3/4
入数(個)1
ノズルパイプ 2号 オーミヤノズルパイプ 2号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)600質量(g)92適合圧力(MPa)2入数(本)1
新ナイスクリーナー オーミヤ新ナイスクリーナーオーミヤ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様G/1/4全長(mm)73質量(g)70寸法(Φmm)8.5
継ノズル 2.5号 オーミヤ継ノズル 2.5号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)775質量(g)178入数(本)1
動噴用吸水カップリング オーミヤ動噴用吸水カップリングオーミヤ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様G3/4寸法(Φmm)20入数(個)1
継ノズル 3.0号 オーミヤ継ノズル 3.0号オーミヤ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
長さ(mm)925質量(g)192入数(本)1
継ノズル 握り オーミヤ継ノズル 握りオーミヤ
799税込879
1本
翌々日出荷
長さ(mm)180質量(g)85入数(本)1
ポケットグリース5本台紙付 オーミヤポケットグリース5本台紙付オーミヤ
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
リチウム系ポケットグリース草刈機等に使用手軽なチューブタイプ
入数(本)5
ナガノズル 4号直 オーミヤナガノズル 4号直オーミヤ
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
質量(g)275最短寸法(mm)790最長寸法(mm)1250入数(本)1
ノズルパイプ 2.3号 オーミヤノズルパイプ 2.3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ(mm)690質量(g)100適合圧力(MPa)2入数(本)1
小六角丸型噴口 10頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 10頭口オーミヤ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
噴口が10つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)166外径(Φmm)105噴出量(L/min)4.4
小六角丸型噴口 3頭口 オーミヤ小六角丸型噴口 3頭口オーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
噴口が3つ付いています。
用途平面野菜や立木野菜等の栽培時に使用します。質量(g)70外径(Φmm)60噴出量(L/min)1.3
より戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリング オーミヤより戻し用、ワンタッチカプラ用、Oリングオーミヤ
99税込109
1個
3日以内出荷
仕様P-8寸法(mm)8.5
ノズルパイプ 3号 オーミヤノズルパイプ 3号オーミヤ
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
長さ(mm)900質量(g)122適合圧力(MPa)2入数(本)1
ノズルパイプ 1.6号 オーミヤノズルパイプ 1.6号オーミヤ
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(mm)480質量(g)76適合圧力(MPa)2入数(本)1
アルカンノズル 5号 オーミヤアルカンノズル 5号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1500質量(g)470入数(本)1
六角接手用ゴムパッキン オーミヤ六角接手用ゴムパッキンオーミヤ
64税込70
1個
翌々日出荷
用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。入数(個)1
アルカンノズル 6号 オーミヤアルカンノズル 6号オーミヤ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1800質量(g)540入数(本)1
継ノズル 2.3号 オーミヤ継ノズル 2.3号オーミヤ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
長さ(mm)655質量(g)160入数(本)1
T型分水金具 オーミヤT型分水金具オーミヤ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
サイズG1/4入数(個)1
継ノズル 3.5号 オーミヤ継ノズル 3.5号オーミヤ
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
長さ(mm)1075質量(g)208入数(本)1
防除機・噴霧器