絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.58(1)
種類
  • エンジン式(1)
ノズル長(mm)
  • 620
  • 50(1)
  • 160(1)
  • 420(1)
  • 460(1)
  • 480(1)
  • 500(2)
  • 520(1)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 590(1)
  • 600(4)
  • 700(3)
  • 830(3)
  • 900(3)
  • 930(2)
  • 1000(2)
  • 1040(1)
  • 1180(4)
  • 1600(1)
  • 2010(1)
ホース長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 工進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ工進
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に種類エンジン式ノズル長(mm)1090~620主な用途除草・殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤エンジン形式4サイクル ホンダGX25接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4吸水量(L/min)最大8.6ポンプ二連ピストン式最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]材質(タンク)PE燃料自動車用無鉛ガソリン連続使用時間約40分燃料タンク容量(L)0.58関連資料(42.5MB)取扱説明書(7.6MB)
動力式噴霧器