絞り込み
タンク容量(L)
  • 0.5
  • 0.53(2)
  • 0.55(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.89(2)
  • 1(3)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 5(22)
  • 10(31)
  • 13(5)
  • 15(29)
  • 20(20)
  • 23(7)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 30(6)
  • 50(7)
種類
  • エンジン式(5)
  • 電池式(1)
ノズル長(mm)
  • 520(1)
  • 600(2)
ホース長さ(m)
  • 1.42(1)
  • 1.5(2)
ブランド
  • 工進(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 丸山製作所(2)
  • セフティー3(1)
  • 初田工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)(29件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
種類エンジン式型式背負式対応溶液薬剤運転時間(分)(満タン)50
背負動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)背負動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7種類エンジン式最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.5吐出口ネジ:G1/4吸水量(L/min)7.1エンジン総排気量(cm3)25.4
動散 丸山製作所動散丸山製作所
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
WATERINGSPRAY セフティー3WATERINGSPRAYセフティー3
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。電池式なのでワンタッチで噴霧可能です。ハンドスプレーのように何度も噴霧して手が疲れたり、面倒な加圧が不要で、使いやすいコンパクト設計です。ノズルを付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。
用途ベランダや室内の水やり。材質本体:ポリプロピレン・タンク:ポリエチレン・ノズル:アルミ・ホース:塩ビ質量(g)420(乾電池含む)種類電池式定格電圧(V)2.4噴霧能力(mL/min)噴射時:約320、噴霧時:約220使用電池乾電池単3形4個タンク容量(mL)500電池寿命連続噴射:約20L(アルカリ乾電池使用、20度時)
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
動散 丸山製作所動散丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
山間地、小面積にお勧め!噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
背負動力噴霧器 初田工業背負動力噴霧器初田工業
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
動力式噴霧器