絞り込み
タンク容量(L)
  • 23
  • 0.5(7)
  • 0.53(1)
  • 0.55(2)
  • 0.58(1)
  • 0.65(2)
  • 0.8(5)
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 5(22)
  • 7(2)
  • 10(20)
  • 13(1)
  • 15(17)
  • 20(14)
  • 22.5(1)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(3)
種類
  • エンジン式(2)
  • 電気式(1)
ノズル長(mm)
  • 540(1)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
ブランド
  • 丸山製作所(2)
  • 工進(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ゼノア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
動力式噴霧器とは、電池や電気、モーターで動く噴霧器のことです。電池式噴霧器は、ミクロの噴霧粒子で、効率良く葉のすみずみまで散布します。動力式噴霧器の中では、最も需要が高い製品です。乾電池式噴霧器は、洗浄スイッチが付いているので簡単にお手入れができます。注入口付きなので、液の注入・排出時に、タンクを取り外す手間が要りません。電気式噴霧器は、手元で噴霧のスタートとストップができる手元バルブが付いており、 コードの長さは約2.5m。モーター式噴霧器のモーター出力(W)は、200/100Vです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ工進(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)取扱説明書(13.1MB)
背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)背負動力散布機BIGM(丸山製作所)
84,980税込93,478
1台
欠品中
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7種類エンジン式最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min)薬剤タンク容量(L)23エンジン総排気量(cm3)35.5
動散 丸山製作所動散丸山製作所
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
動力散布機 ゼノア動力散布機ゼノア
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)23排気量(cm3)41.5
動散 丸山製作所動散丸山製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
標準的な区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
動力式噴霧器