絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 共立(83)
  • 麻場(48)
  • 丸山製作所(46)
  • 工進(40)
  • マキタ(19)
  • 初田工業(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 新ダイワ(10)
  • マルナカ(7)
  • セフティー3(6)
  • アリミツ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • アルミス(4)
  • EXTREME(4)
  • ゼノア(3)
  • カーツ (KAAZ)(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • Nichiryu and Nature(2)
タンク容量(L)
  • 5(1)
  • 10(4)
種類
  • エンジン式(1)
  • 電気式(2)
  • 電池式(1)
ノズル長(mm)
  • 450(1)
  • 600(2)
  • 2010(2)
ホース長さ(m)
  • 1.1(1)
  • 1.5(2)
  • 10(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/10L 電動スプレー エスコAC100V/10L 電動スプレーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)10タンク容量(L)10ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-17材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)2.2直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型) エスコ単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)エスコ(1件のレビュー)
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)450噴霧能力(mL/min)1000~2000主な用途田んぼ対応溶液薬剤エスコ品番EA115Y-2質量(kg)3電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505ホース内径(Φmm)8.2吐出圧力(MPa)0.015材質(タンク)ポリエチレンホース長さ(mm)1100散布量(L/min)1~2
[EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ[EA115YL-1~-3用]アクセサリーエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
ノズルの角度を自由に変えることができます。
電動スプレー(充電式/高圧 エスコ電動スプレー(充電式/高圧エスコ
62,500税込68,750
1台
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分アズワン品番64-7817-63
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧) エスコ10.0L エンジン付・噴霧機(背負型/高圧)エスコ
48,600税込53,460
1台
翌日出荷
付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅質量(kg)6.9電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上))ホース長さ(m)1.5エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS)ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)3.0エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm吸水量(L/min)最大5.2噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63アズワン品番65-2108-77タンク寸法(mm)360×410×500(H)排気量(cc)22.6
10.0L エンジン式スプレー(背負い型) エスコ10.0L エンジン式スプレー(背負い型)エスコ
34,700税込38,170
1個
翌日出荷
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
AC100V/ 5L 電動スプレー エスコAC100V/ 5L 電動スプレーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)5タンク容量(L)5ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)1.9直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
動力式噴霧器