絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ホウネンミヤワキ(9)
  • 豊稔企販(3)
  • 浅香工業(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • エスコ(1)
  • 千吉(1)
  • ね鹿(1)
  • 金星(1)
  • 竹本鎌製作所(1)
刃長(mm)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 165(15)
  • 180(5)
柄長さ(mm)
  • 330
  • 150(2)
  • 165(2)
  • 180(3)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 240(1)
  • 255(1)
  • 315(4)
  • 335(1)
  • 360(29)
  • 390(19)
  • 395(1)
  • 420(2)
  • 450(6)
  • 460(1)
  • 540(2)
  • 600(1)
  • 1050(2)
  • 1200(2)
全長(mm)
  • 350~400未満(4)
  • 400~450未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
中厚鎌とは、鎌の中でも堅い草を刈ることを目的として使用される鎌のことです。一般的な鎌に比べて刃が分厚く作られており、堅い下草を刈っても刃こぼれすることがありません。刃の材質は鋼ですが、製品によっては特殊な鋼材が使用されており、切れ味の低下や錆びにくいなどの特徴もあります。下草刈り用途として使われることが多いため、立ったまま利用できる柄が長いタイプの製品もあり、楽な体制で草刈りが可能。堅い草向けではありますが、雑草などの柔らかい草にも対応しています。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
155(1)
160(2)
165(15)
180(5)
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付きモノタロウ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
片刃中厚鎌 千吉片刃中厚鎌千吉
2,698税込2,968
1個
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃幅(mm)40仕様鋼付刃の種別片刃
鎌歴史 片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ鎌歴史 片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
両刃中厚鎌 全鋼 180mm アークランドサカモト両刃中厚鎌 全鋼 180mmアークランドサカモト
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途硬い草の除草作業に仕様全鋼材質刃部:S-55Cウッド刃長(mm)180柄長さ(mm)330刃の種別両刃
菊松 播州中厚鎌 片刃 竹本鎌製作所菊松 播州中厚鎌 片刃竹本鎌製作所
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
一番のお勧めの草刈鎌。薄鎌よりも厚みがあり、茎の太い草でも大丈夫。夏の終わりから冬に入る前までの頑固な雑草の草刈に最適です。丈夫で扱いやすい草刈鎌です。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。
用途茎の太い草刈りグリーン購入法適合
特級青鋼手打片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ特級青鋼手打片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
青鋼を使用していますので、大変シャープな切れ味で長切れ!
宝長久 中厚鎌 浅香工業宝長久 中厚鎌浅香工業
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。 刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業刃長(mm)180刃渡り(mm)160柄長さ(mm)330全長(mm)400材質(刃先)スチール/(柄部)天然木/(グリップ部)樹脂質量(g)230刃の種別全鋼
ステン中厚180mm ね鹿ステン中厚180mmね鹿
1,498税込1,648
1本
15日以内出荷
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。かたい草の草刈りに最適です。
用途除草作業。質量(g)170種類小判柄刃長(mm)180柄長さ(mm)330材質(柄部)材質(刃)ステンレス
豊稔光山作 風刈 中厚 豊稔企販豊稔光山作 風刈 中厚豊稔企販
3,098税込3,408
1丁
4日以内出荷
クロマックス鋼使用。切れ味良く、欠けにくく、錆びにくい。切れる刃の相反する条件をまとめた理想の中厚鎌。片刃。
金豊稔光山作 土佐別打両刃中厚鎌 豊稔企販金豊稔光山作 土佐別打両刃中厚鎌豊稔企販
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
安来鋼白紙2号を使用し、本格的な鍛造製法により仕上げた中厚鎌。両刃。
豊稔光山作 片刃木鎌 豊稔企販豊稔光山作 片刃木鎌豊稔企販
2,798税込3,078
1丁
4日以内出荷
白2鋼複合鋼使用、冷圧により先を薄く、バランスよく仕上げています。よく切れ、欠けにくい。片刃。
質量(g)110刃長(mm)160柄長さ(mm)330
165mm/ 390mm 中厚鎌(片刃) エスコ165mm/ 390mm 中厚鎌(片刃)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質炭素鋼全長(mm)390刃長(mm)165柄長さ(mm)330アズワン品番64-7906-78
金星合鎌180柄付 金星金星合鎌180柄付金星
3,598税込3,958
1丁
3日以内出荷
金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに刃幅(mm)32刃長(mm)180柄長さ(mm)330トラスコ品番868-2031全長(mm)395材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
風赭 両刃中厚鎌 ゴムグリップ付 ホウネンミヤワキ風赭 両刃中厚鎌 ゴムグリップ付ホウネンミヤワキ
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
赤柄ゴムグリップ付!
用途やわらかい草・かたい草刈り用
風赭 片刃中厚鎌 ゴムグリップ付 ホウネンミヤワキ風赭 片刃中厚鎌 ゴムグリップ付ホウネンミヤワキ
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
赤柄ゴムグリップ付!
用途やわらかい草・かたい草刈り用
切れ者参上(クロマックス鋼) 片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ切れ者参上(クロマックス鋼) 片刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
スーパークロマックス鋼付きで、永切れ3倍!水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続!
鎌歴史 両刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ鎌歴史 両刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
両刃中厚鎌(角型) ホウネンミヤワキ両刃中厚鎌(角型)ホウネンミヤワキ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
かたい草刈用。ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
両刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ両刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
宝長久寛文作 両刃中厚鎌 浅香工業宝長久寛文作 両刃中厚鎌浅香工業
3,398税込3,738
1丁
3日以内出荷
両刃タイプ。 中厚鎌。 刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途やわらかい草から、ススキ、カヤ等のかたい草の刈り取り作業刃長(mm)180刃渡り(mm)155柄長さ(mm)330全長(mm)360材質(刃先)スチール/(柄部)天然木質量(g)230刃の種別鋼付
両刃中厚鎌特集
おすすめ人気ランキング
中厚鎌