絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(14)
  • J - FIT(7)
  • トンボ工業(6)
  • TRUSCO(4)
  • ゴールデンスター(4)
  • 千吉(4)
  • E-Value(3)
  • OWL(3)
  • ふくろう(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • 金象印(2)
  • 浅野木工所(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • コンパル(2)
  • sita(サイタ)(2)
  • 雄峰(2)
  • SPJR(2)
種別
種別
丸形(9)
種別
差込形/スコップ形(1)
種別
角形(4)
全長(mm)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(12)
  • 1000~1200未満(13)
  • 1400~1600未満(5)
材質(頭)
  • アルミ(4)
  • スチール(23)
  • ステンレス(5)
質量(kg)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~1.5未満(4)
  • 1.5~2未満(16)
  • 2~2.5未満(12)
  • 2.5~3未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
丸形
丸形(9)
差込形/スコップ形
差込形/スコップ形(1)
角形
角形(4)
銀象印 D柄アルミスコップ#3 浅香工業銀象印 D柄アルミスコップ#3浅香工業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など全長(mm)1080トラスコ品番495-7121質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)400先幅(mm)295頭部板厚(mm)2
D柄アルミスコップ #3 長柄付 浅香工業D柄アルミスコップ #3 長柄付浅香工業
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。種別スコップ型材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂全長(mm)1160質量(kg)1.2頭部長(mm)400先幅(mm)頭部:295頭部板厚(mm)2
金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ショベル角形浅香工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
リトルエレファント ショベル 浅香工業リトルエレファント ショベル浅香工業
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/天然木頭部長(mm)215頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)150
金象 磨きショベル角A 浅香工業金象 磨きショベル角A浅香工業(2件のレビュー)
3,988税込4,387
1丁
当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用刃先形状角形全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0122材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木質量(kg)2頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 棒柄ショベル角形 浅香工業金象印 棒柄ショベル角形浅香工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄スコップ#2 浅香工業金象印 A柄スコップ#2浅香工業
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象 細円匙 丸T 浅香工業金象 細円匙 丸T浅香工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています種別丸形全長(mm)1065トラスコ品番851-0961質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ショベル丸形浅香工業
8,498税込9,348
1丁
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ 浅香工業金象印 A柄アルミ合金スコップジャンボ浅香工業
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に全長(mm)1135質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)480先幅(mm)375頭部板厚(mm)2
金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ショベル角形浅香工業
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)970仕様JIS規格品形状角形質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄短丸ショベル 浅香工業金象印 A柄短丸ショベル浅香工業
5,798税込6,378
1丁
4日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)780質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
ショベル 浅香工業ショベル浅香工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様JIS規格品材質(柄部)天然木材質(頭)スチールA柄頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄アルミ合金スコップ#4 浅香工業金象印 A柄アルミ合金スコップ#4浅香工業
8,898税込9,788
1丁
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に全長(mm)1100質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)アルミ合金頭部長(mm)425アズワン品番64-8319-59先幅(mm)305頭部板厚(mm)2
金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業金象印 棒柄ショベル丸形浅香工業
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に全長(mm)1450形状丸形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番64-8317-52肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄スコップ#3 浅香工業金象印 A柄スコップ#3浅香工業
5,598税込6,158
1丁
7日以内出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業金象印 スコップ #2 Y柄浅香工業
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。全長(mm)1530質量(kg)2.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄ショベル角形 マルーン 浅香工業金象印 A柄ショベル角形 マルーン浅香工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)970仕様JIS規格品質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ステンレスショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ステンレスショベル角形浅香工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています全長(mm)970形状角形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄造園ショベル 浅香工業金象印 A柄造園ショベル浅香工業
7,498税込8,248
1丁
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに全長(mm)970形状丸形質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)285肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.6
河川用円匙 浅香工業河川用円匙浅香工業
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
用途河川敷での作業に全長(mm)1080質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350T柄(かし材)先幅(mm)230肩幅(mm)200頭部板厚(mm)1.6
金象 保線用スコップ #2 A柄 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄浅香工業
7,498税込8,248
1本
欠品中
線路の保線作業に最適です!木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。頭部に左右各3箇所穴が開いており、ワイヤーを通せるようになっています。頭部が擦り減っていくとワイヤーを上部の穴に付け替えをします。バラストをすくう時、スコップが深く刺さるため、形状をギザギザにしています。通常、金象のスコップで使用している鋼板は1.45mmですが、ハードな作業を想定して厚い鋼板(板厚1.6mm)を使用しています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用
用途一人がスコップを持ち、もう一人(または二人)が綱を引っ張って、バラストをかき上げる作業で使用します。材質頭部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)2.2先端寸法(mm)(頭部)275頭部長(mm)367RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ステンレススコップ#3 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#3浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ステンレススコップ#2 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#2浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業金象印 Y柄スコップ#2浅香工業
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中 浅香工業金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中浅香工業
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)910質量(kg)1.35材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)220柄厚さ(mm)1.5先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄コンクリートショベル 中 浅香工業金象印 A柄コンクリートショベル 中浅香工業
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)910仕様JIS規格品質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄ショベル丸形 マルーン 浅香工業金象印 A柄ショベル丸形 マルーン浅香工業
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など全長(mm)970仕様JIS規格品質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 ロングショベル丸A柄 浅香工業金象印 ロングショベル丸A柄浅香工業
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)1050形状丸形質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番65-0325-72肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ステンレスショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ステンレスショベル丸形浅香工業
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています全長(mm)970形状丸形質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ショベル丸形浅香工業
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象 磨きショベル丸A 浅香工業金象 磨きショベル丸A浅香工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用刃先形状丸形全長(mm)970仕様JIS規格品トラスコ品番382-0084材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木質量(kg)1.8頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
ショベル用ASK柄 浅香工業ショベル用ASK柄浅香工業
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
厳選樫材を使用しているので、丈夫です
用途ショベル用の替柄全長(mm)720質量(g)800材質(柄部)天然木

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

木柄