金象パイプショベル角 2号機モデル浅香工業3日以内出荷
「エヴァンゲリオン」の世界観を再現したカラーリング。初号機モデルのパープル×グリーン、2号機モデルのレッド×オレンジを大胆かつ洗練されたデザインで展開。シャフトからグリップ、刃先まで細部に至るまで統一感を持たせ、道具としての機能を損なわず、見る者の心を掴みます。また、頭部・柄部には初号機と2号機をイメージしたデザインを印刷しており、実用道具でありながら、玄関やガレージ、インテリアの一部としても存在感を放つデザインとなっています。それぞれ用途に合わせたサイズ展開で、使いやすさと耐久性を両立しており、幅広いシーンで活躍します。浅香工業の130年を超える技術力による耐久性。金象印のショベルは、焼き入れ・焼き戻し処理を施した強靭なヘッドと、滑りにくく、握りやすいパイプ柄を採用。 現場の厳しい条件にも耐えうる確かな技術を、この「A.T.FIELD 金象ショベル」にも使用しています。浅香工業が培ってきた匠の技術だからこそ生まれる「土に触れる感触」「握った瞬間の安心感」。さらに、A.T.FIELDとのコラボにより、使うたびに心を昂らせるデザインを実現しました。
用途ガーデニングやDIYはもちろん、本格的な土木作業まで、「掘る・すくう・ならす」のあらゆる動作を快適に応えられるようにしています。材質頭部:スチール/パイプ柄部:スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)2外径(Φmm)バルジ部:36板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255パイプ外径(Φmm)34頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230