絞り込み
ブランド
  • 金象印
  • モノタロウ(5)
  • 浅香工業(30)
  • エスコ(15)
  • 金象PROLINE(9)
  • J - FIT(9)
  • トンボ工業(8)
  • Family Tree(8)
  • ゴールデンスター(4)
  • ふくろう(4)
  • ツリー(3)
  • DAISHIN(大進)(3)
  • GARDEN FRIENDS(3)
  • 雄峰(3)
  • M&M(2)
  • TRUSCO(2)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](2)
  • OWL(2)
  • SPJR(2)
  • E-Value(1)
種別
種別
丸形(1)
種別
角形(3)
全長(mm)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
材質(頭)
  • スチール(4)
  • 樹脂(1)
質量(kg)
  • 1~1.5未満(2)
  • 1.5~2未満(1)
  • 2~2.5未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
丸形
丸形(1)
角形
角形(3)
金象 APかるーいゾーショベル 金象印金象 APかるーいゾーショベル金象印(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
Z型パンチャーショベル 金象印Z型パンチャーショベル金象印(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂形状角形全長(mm)1120質量(kg)1.5材質(柄部)鋼管頭部長(mm)300頭部板厚(mm)1.2
金象 ショベル 角 ロングP柄 GD 金象印金象 ショベル 角 ロングP柄 GD金象印
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。種別角型材質パイプ柄部/スチール鋼管全長(mm)1105質量(kg)2.2板厚(mm)パイプ柄部:1.2頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
金象 APかるーいゾーショベル 金象印金象 APかるーいゾーショベル金象印
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.15頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ柄