絞り込み
ブランド
  • 丸善工業
  • モノタロウ(3)
  • マキタ(18)
  • エスコ(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
  • 浅香工業(7)
  • トンボ工業(5)
  • J - FIT(5)
  • TRUSCO(4)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
  • 丸三(3)
  • アイデア・サポート(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • STS(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • 浅野木工所(2)
  • 千吉(2)
  • OWL(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • SENNARI(2)
材質(頭)
  • スチール(3)
質量(kg)
  • 6.5~7未満(1)
  • 14~16未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(頭)から絞り込む
スチール(3)
油圧横掘オーガー343×274×515赤 丸善工業油圧横掘オーガー343×274×515赤丸善工業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。トラスコ品番810-9101寸法(mm)343×274×515質量(kg)15回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧ハンドオーガー580×385×272赤 丸善工業油圧ハンドオーガー580×385×272赤丸善工業
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック仕様オーガ、エクステンションは、オプショントラスコ品番810-9106寸法(mm)385×580質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300動力源油圧ユニットU-070-1トルク(N・m)【掘削】MAX.88所要油量(L/min)9.5~25
油圧チッパー94×428青6.6kg 丸善工業油圧チッパー94×428青6.6kg丸善工業
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。
用途仕上げハツリ、横ハツリに材質鋳鉄、鋼材、ゴム付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5

ショベル』には他にこんなカテゴリがあります

その他ショベル