絞り込み
ブランド
  • 浅香工業(1)
  • 豊穣(1)
  • 安隨製作所(1)
全長(mm)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
先幅(mm)
  • 28(1)
  • 140(2)
刃高(mm)
  • 185
  • 160(8)
  • 165(6)
  • 170(5)
  • 175(6)
  • 180(4)
  • 190(4)
  • 200(6)
  • 220(8)
  • 235(9)
  • 240(14)
  • 245(10)
  • 250(11)
  • 260(7)
  • 265(10)
  • 270(5)
  • 275(7)
  • 280(12)
  • 285(6)
  • 300(13)
  • 305(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
鍬とは、農作業で田畑を耕したり、地面をならしたりする道具です。一般的に、平たい鉄に長い柄がついていますが、頭部は鉄ではなく、ステンレスのものもあり、平たくなくて三本爪や四本爪タイプの鍬もあります。ステンレス製の頭部は、土の付着が少なくて錆びにくく、手入れが楽なので気軽に使うことが可能。柄は、木、アルミ、スチールパイプなどでできています。鍬は地域によってそれぞれ独自の進化をとげてきたため、いろいろな形のものがあるのが特徴です。未開墾地や硬い土を掘り起こすときには丈夫で厚い刃の唐鍬が、家庭菜園の整地作業には平鍬が適しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印 三本備中鍬タモ柄付 浅香工業金象印 三本備中鍬タモ柄付浅香工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)140頭部長(mm)185材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.3
鍛造 小トンガ 安隨製作所鍛造 小トンガ安隨製作所
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど刃長(mm)185柄長さ(mm)330材質(柄部)先幅(mm)28総質量(kg)0.3
手造り唐鍬300匁 900柄付 豊穣手造り唐鍬300匁 900柄付豊穣
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)920質量(kg)1.9頭部長(mm)185先幅(mm)140