地域鍬とは、ある地方で独自に発展を遂げた鍬です。数量の単位は「本」と「丁」の2種類があります。一般的にイメージされる鍬と同じく、柄は木製、頭部は鉄製もしくはステンレス製のものがほとんどです。主に頭部に特徴があり、先が枝分かれしているものや非常に大きいものまで様々。その差異は地域の環境の違いによって生まれたものです。主に畑に作物を植える前、より農耕に適した環境を整えるため、土を耕す時に用いられます。
特価
本日1月5日(月)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先幅(mm)」から絞り込む
110(6)
115(4)
125(8)
130(14)
135(7)
140(19)
145(7)
150(6)
155(7)
170
先幅(mm)をもっと見る
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm)1050 頭部幅(mm)170 頭部長(mm)195 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

3本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1370 質量(kg)2.1 頭部長(mm)250 先幅(mm)170
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

4本爪タイプ。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1150 質量(kg)1.9 頭部長(mm)260 先幅(mm)170
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 仕様柄付き 全長(mm)1200 質量(kg)1.8 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)240 頭部幅(mm)170 爪数4 材質(刃先)全鋼
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途掘り起こしや土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 仕様柄付き 全長(mm)1220 質量(kg)1.7 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)250 頭部幅(mm)170 爪数3 材質(刃先)全鋼
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

鍛冶屋で職人製造の手造り鍬です。
用途うね上げ、土寄せ、溝引き、整地作業 仕様柄付き 全長(mm)1370 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部長(mm)280 頭部幅(mm)170 材質(刃先)利器材
1丁
13,980 税込15,378
3日以内出荷

用途土づくり作業用 幅(mm)170 材質頭部:刃物鋼柄部:木 全長(mm)1050 高さ(mm)1050 質量(g)1780 奥行(mm)300
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷