絞り込み
ブランド
  • DAITO
  • アルス(3)
  • 喜久和(3)
  • グリーンライフ(2)
  • 浅香工業(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • セフティー3(1)
  • 建築の友(1)
  • 近正(1)
  • サボテン(1)
  • 天寿(1)
  • ミツワ東海(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ) DAITO廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)DAITO
1,998,000税込2,197,800
1台
45日以内出荷
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。 最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。 Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。 燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ) DAITO廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)DAITO
1,998,000税込2,197,800
1台
45日以内出荷
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。 Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。 鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100
廃プラ対応焼却炉(水冷式) DAITO廃プラ対応焼却炉(水冷式)DAITO
6,198,000税込6,817,800
1台
75日以内出荷
廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。 水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 水冷式で長時間安定燃焼が可能です。 サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。 大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)
紙くず・木くず用焼却炉(水冷式) DAITO紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)DAITO
5,698,000税込6,267,800
1台
75日以内出荷
燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。 サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。 水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。 全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49
廃プラ対応焼却炉 DAITO廃プラ対応焼却炉DAITO
3,198,000税込3,517,800
1台
75日以内出荷
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。 ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。 Wカット集じんで高い消煙・集じん能力を発揮します。 届出不要です。 構造基準適合保証付です。 高性能タイプの焼却炉です。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に。トラスコ品番206-5621質量(kg)2400電源(V)単相100消費電力(W)1000/h燃料消費量(L/h)9.5投入口幅(mm)1100×550標準消費電力料金(円/h)27焼却能力(kg/h)29(12)

』には他にこんなカテゴリがあります

クリーナー・手入れ用品