絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- DAISHIN(大進)(24)
- OWL(34)
- SENNARI(44)
- コンヨ(29)
- ゴールデンスター(30)
- ノーブランド(33)
- フジカワ(24)
- 八ツ矢工業(23)
- 千吉(121)
- 千吉 金(68)
- 大五郎(38)
- 安隨製作所(24)
- 浅野木工所(60)
- 浅香工業(183)
- 石黒金属(64)
- 若獅子(19)
- 菊堂(22)
- 豊穣(91)
- ブランドをもっと見る

90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷エスコ品番EA650BH-10材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途みぞの泥、ゴミ掃除にエスコ品番EA650BH-5材質頭:鉄板、柄:天然木質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
角通し(大)
エスコ¥7,350税込¥8,0851個(1個)翌日出荷組つぎ加工で、四隅は隅金付で丁寧で丈夫な仕上げになっています。砂、石など、左官用に。穀物、豆ふるいに。道路の補修時の最後のならしなど、より広い面積に対しての作業に。EA992CT-40(砂ふるい台)を併用すると作業が楽になります。材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×900×110目合い(mm)6.0(2分)
298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ
エスコ¥4,330~税込¥4,763~1本ほか翌日出荷オールアルミ合金製の軽量仕様です。仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403![[スチール製]根かき(3本爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143914-250910-04.jpg)
[スチール製]根かき(3本爪)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷手になじむ木製柄。用途土かき、土ならし、植え付け作業にエスコ品番EA650BE-6全長(mm)200材質(柄部)天然木材質(先端)スチール爪長さ(mm)48爪数3先端幅(mm)82
熊手 (プラスチック製)
エスコ¥6,730税込¥7,4031組(4本)翌日出荷4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。全長(mm)1435材質(本体)ポリプロピレン質量(g)680材質(柄部)塩化ビニル被覆鋼管先端幅(mm)430
角通し(小)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個(1個)翌日出荷四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(mm)360×90(H)
170mm/1050mm 雁爪 4本爪/木柄
エスコ¥4,900税込¥5,3901丁翌日出荷四本爪タイプ。砂利等のかき寄せ作業や土のならし作業に適しています。仕様●型番:70759●先端サイズ(mm):170×185●全長(mm):1050●爪長さ:120mm●板厚:6.0mm●材質:先端:スチール(鋼材)柄:天然木●重量:1.3kg●用途:・土の反転作業・ならし作業・砂利等のかき寄せ作業
120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷クサビ不要の追い込みタイプです。用途うね上げ、土寄せ、整地作業にエスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木全長(mm)1050質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
鍬 (ノンスパーキング)
エスコ¥57,300税込¥63,0301本当日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ファイバーグラスハンドル。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。材質アルミニウム青銅全長(mm)1400質量(g)2090刃幅(mm)250
角通し(中)
エスコ¥6,240税込¥6,8641個(1個)翌日出荷四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。砂、石、豆等、少し多目の量をふるいたい場合に。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。材質枠:国産杉 網:亜鉛金網寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×530×90
290x395x1080mm ショベル・穴明き 木柄
エスコ¥5,990税込¥6,5891本4日以内出荷穴明け加工されているため、軽量で、雪切れが良くなっています。 硬い雪にも適しています。仕様●メーカー:浅香工業●型番:3443●用途:除雪作業●先端サイズ:295(W)×400(L)mm●先端板厚:1.3mm●全長:1080mm●重量:1.8kg●柄材質:天然木●先端材質:スチール
450x1470mm レーキ ステンレス製
エスコ¥7,230税込¥7,9531丁翌日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。家畜の糞かき作業・整地作業・アスファルトのならし作業に適しています。仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):1470●材質:頭部/ステンレス 柄/天然木●重量:1.2kg
360x1580mm レーキ スチール製
エスコ¥4,610税込¥5,0711丁翌日出荷除草後の集草や整地作業・うね上げ後のならし作業に適しています。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。仕様●先端幅(mm):360●全長(mm):1580●材質:頭部/スチール 柄/天然木●重量:1.5kg●14本爪タイプ
160x1230mm レーキ アルミ柄
エスコ¥3,670税込¥4,0371丁翌日出荷やわらかい土(追肥時のすき込み作業等)での作業に便利です。柄が長いので草のかき集めや側溝のゴミ集めも腰を曲げずに行うことができます。仕様●メーカー:浅香工業●型番:151381●先端幅(mm):160●全長(mm):1230●ハンドル長:1050mm●材質:頭部/スチール、柄部/アルミ、グリップ/樹脂●重量:710g●5本爪タイプ●草削り、草の掻き集め、追肥時のすき込み作業など
600x1750mm レーキ 木柄
エスコ¥6,080税込¥6,6881丁翌日出荷アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
280mm 除草ホーク
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷低木や植物の周りの土壌を耕すのに最適です。ステンレス製のヘッドで錆に強く汚れも最小限に抑えられます。耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています。革製のリストストラップ付仕様●材質:ステンレス ●柄材質:木●爪長×全幅(mm):120×75●全長(mm):280
232x292mm/ 970mm ショベル 防災用・スチール製
エスコ¥5,020税込¥5,5221丁翌日出荷頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています仕様●型番:000909●先端サイズ(W×D)mm:232×292●全長:970mm●重量(kg):1.8●材質:スチール●JIS規格品●パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用
120mm/1080mm 長柄刈払鎌
エスコ¥3,600税込¥3,9601本翌日出荷仕様●型番:610101●全長:1080mm●刃長:120mm●刃材質:炭素刃物鋼●重量:200g●雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ●超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用●片刃![[伸縮式] レーキ 木製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141686-251023-02.jpg)
[伸縮式] レーキ 木製
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540
ショベル・穴掘(木柄) EA650AEシリーズ
エスコ¥6,810税込¥7,4911個翌日出荷ポール、杭の下穴堀作業などに適しています。仕様●材質:先端:炭素鋼柄:木製●開き幅:140mm●先端サイズ(mm):123×230●全長:1,470mm●重量:4kg
435mm 根かき(3本爪/ステンレス製)
エスコ¥1,540税込¥1,6941本翌日出荷長柄仕様でかがまずに作業できます材質ステンレス全長(mm)435質量(g)270材質(柄部)木爪長さ(mm)85
土農具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![[スチール製]根かき(3本爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143914-250910-04.jpg)


























![[伸縮式] レーキ 木製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141686-251023-02.jpg)