スーパードス 20 モービルユニットハイポネックスジャパン3日以内出荷
水圧だけで他の動力は一切不要です。40倍~500倍に希釈できるので少量の原液タンクで大量の希釈液を植物に与えることができます。一旦セットすると常に一定比率で混合します。ワンウェイガスケットのはたらきで、エンジン部に溶液が入りません。スーパードス20にアルミ製2輪キャリーがセットになっています。小回りがきくので移動が楽に行えます。水源があれば畑下露地でも液肥等を効率よく与えることができます。
用途電源がない場所で薬液を入れるときに。セット内容1次フィルター、アルミ製2輪キャリー、ネジ口金材質特殊樹脂、アルミ幅(mm)523高さ(mm)1110取付方式オスネジ奥行(mm)470流量(L/h)11~4500(0.18~75L/min)適合圧力(MPa)0.034~0.69口径【取付】1BSP