絞り込み
ブランド
  • 栄ヒルズ
  • モノタロウ(137)
  • タカショー(688)
  • タカギ(474)
  • カクダイ(426)
  • グリーンクロス(376)
  • セフティー3(266)
  • サンホープ(251)
  • エスコ(248)
  • アサヒパック(244)
  • 住まいスタイル(239)
  • 大和プラスチック(236)
  • アイリスオーヤマ(227)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • 末松電子製作所(193)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(190)
  • 日本マタイ(189)
  • ナイキ(179)
  • 東京堂(176)
  • GAONA(ガオナ)(171)
  • GARDENA(ガルデナ)(166)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロノズル(Bctype)コック 栄ヒルズプロノズル(Bctype)コック栄ヒルズ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804
プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズプロノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
欠品中
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-02
スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズスタンダードノズル(Bctype)コックタイプ栄ヒルズ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用
捕獲器ジャンボ D type No.302 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.302栄ヒルズ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物タヌキ、ヌートリア仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)360
スタンダードノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズスタンダードノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18穴径(Φmm)0.35(±0.1)主な用途一般園芸用
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDX栄ヒルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
欠品中
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ栄ヒルズ
9,998税込10,998
1本
欠品中
適合ホース内径(Φmm)18~25寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用
捕獲器ジャンボ D type No.202 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.202栄ヒルズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物イタチ(オス)仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)2.3線径(Φmm)2.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610メッシュ寸法(mm)15×36フレーム高さ(mm)270
プラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ 栄ヒルズプラスノズルGtype(ガーデン)ストレートタイプ栄ヒルズ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D340全長(mm)340質量(g)135穴径(Φmm)0.4穴数592主な用途園芸用
セクターノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズセクターノズル(Stype)ストレート栄ヒルズ
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D490全長(mm)360質量(g)270穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用
バードトラップ RF 栄ヒルズバードトラップ RF栄ヒルズ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
窓、全開。ハトの羽がないきれいな風が通り抜ける。特殊なゲートで、たくさんのドバトが入ります。コンパクトなので、ベランダや屋上の設置に最適です。
用途天板開閉式・静かな作動・コンパクトに収納対象動物ドバト仕様天井開閉式、折り畳み式材質鉄(メッキ仕上)質量(kg)4作動方式ゲートタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×310×610
トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズトラップ両バネ式2号 C type No.401栄ヒルズ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様ソフトタッチ付付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
トラップ片バネ式1.5号 C type No.301 栄ヒルズトラップ片バネ式1.5号 C type No.301栄ヒルズ(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ対象動物タヌキ、ヌートリア仕様ソフトタッチ付付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.6作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
トラップ片バネ式1号 C type No.201 (2ヶ入) 栄ヒルズトラップ片バネ式1号 C type No.201 (2ヶ入)栄ヒルズ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット(2個)
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ対象動物イタチ(オス)、ウサギ仕様ソフトタッチ付付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.4作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200
捕獲器ジャンボ D type No.402 栄ヒルズ捕獲器ジャンボ D type No.402栄ヒルズ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)7.3線径(Φmm)3.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×360×750メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)450
セクターノズル(BCtype)コック 栄ヒルズセクターノズル(BCtype)コック栄ヒルズ
6,198税込6,818
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用アズワン品番64-3674-15
D型モグラ捕り B type No.151 栄ヒルズD型モグラ捕り B type No.151栄ヒルズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫対象動物モグラ付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
足くくり罠Φ200×Φ5.0 F type No.608 栄ヒルズ足くくり罠Φ200×Φ5.0 F type No.608栄ヒルズ
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)2作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)200
足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607 栄ヒルズ足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607栄ヒルズ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)200

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材