絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • モノタロウ(141)
  • タカショー(688)
  • タカギ(483)
  • カクダイ(426)
  • グリーンクロス(376)
  • アサヒパック(279)
  • セフティー3(266)
  • サンホープ(251)
  • エスコ(249)
  • 住まいスタイル(240)
  • 大和プラスチック(238)
  • アイリスオーヤマ(227)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • 末松電子製作所(193)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(190)
  • 日本マタイ(189)
  • ナイキ(179)
  • 東京堂(176)
  • GAONA(ガオナ)(170)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°いけうち(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
広角扇形ノズル PVC樹脂製 いけうち広角扇形ノズル PVC樹脂製いけうち(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうちいけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)いけうち(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。種類水道直圧式ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)材質(ノズル)PA樹脂付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10質量(kg)0.5トラスコ品番496-5493
高圧小吐出量ポンプユニット いけうち高圧小吐出量ポンプユニットいけうち
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
用途冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。トラスコ品番199-8646材質S304他幅(mm)212質量(kg)8.5高さ(mm)233最高使用圧力(MPa)6最大吐出量(L/h)18
ミスト噴霧キット いけうちミスト噴霧キットいけうち
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
D.I.Y.で簡単に組み立て可能です。
仕様水道直結高圧ポンプタイプトラスコ品番199-8631質量(kg)8.5電源(V)100消費電力(W)110材質(ノズル)真鍮+メッキ噴霧量(L/h)17.1(ノズル8個、圧力5.0MPa時)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材