絞り込み
ブランド
  • スナオ電気
  • モノタロウ(141)
  • タカショー(688)
  • タカギ(496)
  • カクダイ(389)
  • グリーンクロス(376)
  • アサヒパック(294)
  • エスコ(273)
  • セフティー3(266)
  • サンホープ(247)
  • 大和プラスチック(240)
  • 住まいスタイル(229)
  • アイリスオーヤマ(222)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(209)
  • 日本マタイ(190)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(190)
  • 末松電子製作所(184)
  • 東京堂(182)
  • ナイキ(179)
  • GAONA(ガオナ)(168)
  • イーエス・ウォーターネット(164)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2スナオ電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.24MB)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSVスナオ電気
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.13MB)
オートレイン SP21 スナオ電気オートレイン SP21スナオ電気
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
用途かん水制御盤
オートレイン FV1D スナオ電気オートレイン FV1Dスナオ電気
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.54MB)
オートレイン FV422 スナオ電気オートレイン FV422スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.79MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV5DR スナオ電気オートレイン FV5DRスナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
FV用設定子 スナオ電気FV用設定子スナオ電気
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
用途かん水制御盤周波数(Hz)50出力接点出力(1a)使用周囲温度(℃)-10~50タイマー【24時間タイマー】シンクロナスモーターによる駆動、【サブタイマー】マイクロコンピューターによる制御使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン LF811 スナオ電気オートレイン LF811スナオ電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤
オートレイン LF611 スナオ電気オートレイン LF611スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤
オートレイン LF411 スナオ電気オートレイン LF411スナオ電気
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
用途かん水制御盤質量(kg)3.6
オートレイン FV822 スナオ電気オートレイン FV822スナオ電気
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.79MB)
オートレイン FV622 スナオ電気オートレイン FV622スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.79MB)
オートレイン FV812 スナオ電気オートレイン FV812スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV612 スナオ電気オートレイン FV612スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、3台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV412 スナオ電気オートレイン FV412スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV811 スナオ電気オートレイン FV811スナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV611 スナオ電気オートレイン FV611スナオ電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV411 スナオ電気オートレイン FV411スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.67MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV802 スナオ電気オートレイン FV802スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、4台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV602 スナオ電気オートレイン FV602スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、3台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV402 スナオ電気オートレイン FV402スナオ電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(0.7MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV801 スナオ電気オートレイン FV801スナオ電気
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料カタログ(1.41MB) カタログ(1.41MB)取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV601 スナオ電気オートレイン FV601スナオ電気
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料図面(0.19MB)取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV401 スナオ電気オートレイン FV401スナオ電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.66MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV7DR スナオ電気オートレイン FV7DRスナオ電気
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV3DR スナオ電気オートレイン FV3DRスナオ電気
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50関連資料カタログ(1.55MB)取扱説明書(0.61MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
オートレイン FV2D スナオ電気オートレイン FV2Dスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.63MB)
オートレイン FV2DJ スナオ電気オートレイン FV2DJスナオ電気(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - 使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)取扱説明書(0.61MB)
オートレイン FV2DT スナオ電気オートレイン FV2DTスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)関連資料図面(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
オートレイン FV1DI スナオ電気オートレイン FV1DIスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.57MB)
オートレイン FV1DR スナオ電気オートレイン FV1DRスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.61MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材