絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,131件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洋ラン線 渡辺泰洋ラン線渡辺泰(2件のレビュー)
259税込285特価
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
愛菜果 ノーブランド愛菜果ノーブランド(7件のレビュー)
159税込175
1パック(6枚)ほか
当日出荷
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
ワンタッチ中間継手 TOYOX(トヨックス)ワンタッチ中間継手TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途適合ホース内径(Φmm)12~15材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ホースジョイント PC セフティー3ホースジョイント PCセフティー3(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
分岐蛇口ダブルニップル タカギ分岐蛇口ダブルニップルタカギ(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)トラスコ品番004-1335高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状止めねじ型
希釈バケツ セキスイ希釈バケツセキスイ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
農薬の希釈などに最適です。ホースの取り付け穴が付いてとても便利。底に手が掛かり、注ぎやすい設計がされています。また、本体が透明ブルーですので、中が見えて計量しやすくなっています。
アズワン品番1-8663-01内径(Φmm)320外径(Φmm)350高さ(mm)350内寸法(mm)Φ320×335外寸法(mm)Φ350×350トラスコ品番114-3456材質PP(ポリプロピレン)質量(g)980容量(L)20目盛1L
サンシェード TRUSCOサンシェードTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
付属品ロープ1.5m×4本材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部)ブラウン遮光率(%)85
クモカダンプレミアム 900ml フマキラークモカダンプレミアム 900mlフマキラー(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(900mL)
当日出荷
殺虫&巣作り予防でクモのいない庭に! 巣作り予防効果約3ヵ月!(使用環境により異なります) セアカゴケグモにも効く。 イヤなクモを速効殺虫! 体表面が水分を弾くワックス層で覆われており、通常の水性殺虫剤が効きにくいクモ。『クモカダンプレミアム』なら、速効殺虫成分とクモの体内への浸透を高める溶剤との相乗効果で、イヤなクモをすばやく退治できます。 巣も張らせない! また、クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、残効忌避成分〈トラロメトリン〉とコーティング成分がが優れた予防効果を発揮。クモを寄せつけず、約3ヵ月間巣を張らせません。(使用環境により異なります) 5mジェット噴射! 5mまで届くジェット噴射で、高いところのクモもラクラク処理できます。 ※無風時。気象条件により異なります。水平方向への到達距離。 庭木にやさしい水性タイプ! 庭木や生垣などにかかっても安心です。 セアカゴケグモにも効く!
有効成分フタルスリン、トラロメトリン対象動物クモ、セアカゴケグモ、ナガコガネグモ、ジョロウグモ、オオヒメグモ、タカラダニ
ホースコネクター 18215-20 GARDENA(ガルデナ)ホースコネクター 18215-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ホースと蛇口をすばやく簡単に連結。ホースコネクター。優れたグリップ:革新的なパワーグリップによりホースの把持力が極めて高く組み立てがスムーズ。操作が簡単:溝の付いた軟質プラスチック製のグリップだから手に馴染む。
用途ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき質量(kg)0.028グレー/オレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×35×35適合ホース径(Φmm)13~15
ステップ踏み台 YAMAZEN(山善)ステップ踏み台YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。
用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、座面上段:ウレタンフォーム合成皮革、座面下段:ポリプロピレン耐荷重(kg)100
網 防鳥用 30mm目 モノタロウ網 防鳥用 30mm目モノタロウ(15件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。糸の太さ(mm)約0.22
通せんぼくんミニ 富士倉通せんぼくんミニ富士倉(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池周波数(kHz)13.5-45.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本防塵防水性能防雨IP65相当有効距離(m)2~7アズワン品番64-9675-49
アイリスジョーロ アイリスオーヤマアイリスジョーロアイリスオーヤマ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。 ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。 本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質ポリプロピレン、ステンレス
OPPカット#40 日本紙工OPPカット#40日本紙工(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
包装に。
材質ポリプロピレン厚さ(μm)40
黒テグス コンパル黒テグスコンパル(20件のレビュー)
599税込659
1巻(500m)
当日出荷
黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。対象動物鳥類材質ナイロン100%長さ(m)500太さ(mm)約0.3
蛇口ニップルL(裸) タカギ蛇口ニップルL(裸)タカギ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7486質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
延伸棒ネット 日本マタイ延伸棒ネット日本マタイ(14件のレビュー)
749税込824
1袋(100束)
当日出荷
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm材質ポリエチレン
シュロ 太引き縄 エルモ[農業・園芸資材]シュロ 太引き縄エルモ[農業・園芸資材](4件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(80m)
当日出荷
天然繊維ですので自然に帰ります
太さ(Φmm)4長さ(m)80材質植物繊維100%寸法(mm)W170×H170×D90質量(g)400
防鳥用 OH目玉くん コンパル防鳥用 OH目玉くんコンパル(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本材質PVC、PET、PE他寸法(cm)約60(使用時約54)
外ネジ・マチノオス接手 カクダイ外ネジ・マチノオス接手カクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質黄銅
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(5件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
ネジニップル 20 カクダイネジニップル 20カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
スーパーソフトホース 三洋化成スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
ワンタッチジョイント 東栄管機ワンタッチジョイント東栄管機(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
用途潅水チューブの接続用。材質(本体)PVC材質(リング)PVC材質(パッキン)EPDM
プログリップガーデン タカギプログリップガーデンタカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 水形はミスト・スポットシャワー・フロー・ジョロ・スポットジョロ・大流量シャワーの6種類に切り替えができる ガーデニングに最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)301寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×82×224適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類ジョロ・スポットjpロ・スポットシャワー・フロー
樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)岩崎製作所(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製形状ネジ式
園芸キャップ 佐藤産業園芸キャップ佐藤産業(23件のレビュー)
319税込351特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
鳥よけシート TRUSCO鳥よけシートTRUSCO(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5891長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)50(トゲ)質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ9 1068
結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本 モノタロウ結束ワイヤー 園芸用 ビニール被覆 200本モノタロウ(11件のレビュー)
199税込219
1パック(200本)
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。材質被覆:PET / 芯材:鉄幅(mm)約4長さ(cm)約15
忌避一番プロ粒剤タイプ フタワ忌避一番プロ粒剤タイプフタワ(5件のレビュー)
629税込692
1箱(180cc)
当日出荷
モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
寒冷紗 シンセイ寒冷紗シンセイ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
耐久性に優れ、天候や薬品にも強いです。 夏は遮光に遮熱、冬は防寒防霜と季節を問わず活躍。 軽量に作られているため作物を傷つけずに虫や鳥からの被害を抑えます。
用途野菜やお花につく害虫の防除に。 種をまき後の日よけにかぶせたりビニールハウスにも。材質ポリエチレン使用目的ビニールハウス、害虫の防除、日よけ透光率(%)約22
黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農)黒マルチ(センターライン入)AINO(愛農)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
花器保護具付特製剣山 丸(ゴムリング付) マルフジ剣山製作所花器保護具付特製剣山 丸(ゴムリング付)マルフジ剣山製作所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
大切な花器をキズつけません。剣山と花器が滑りません。
コイルホース セフティー3コイルホースセフティー3(40件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.6[7]
トタン散水ジョーロ 尾上製作所トタン散水ジョーロ尾上製作所(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。 ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。付属品はすの実(筒先)材質亜鉛鉄板板厚(mm)0.27
撃退 クマ プラスリブ撃退 クマプラスリブ
1,398税込1,538
1袋(3個)ほか
当日出荷
10種類の天然植物を配合した刺激臭でクマを寄せ付けないようにします。特殊なマイクロカプセルに入っている為、一年間臭い効果が持続します。設置場所や天災・豪雨等の極端な気象条件化においては、十分な忌避効果が現れない場合があります。強力な激辛臭を放ちますので、必ず屋外で開封してください。使用済の製品は燃えないゴミとして処分してください。本来の用途以外に使用しないでください。
用途クマ専用の忌避材です。原材料忌避剤・天然植物成分対象動物クマ
ラクロック蛇口アダプターセット タカギラクロック蛇口アダプターセットタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
ジャストバンド ヤナギダジャストバンドヤナギダ(1件のレビュー)
889税込978
1袋(500g)
当日出荷から8日以内出荷
袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。 天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。
カクマルパチット蛇口 タカギカクマルパチット蛇口タカギ(1件のレビュー)
1個
取扱い終了
カクマルパチット蛇口(FJ) 蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21質量(g)101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材