絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,130件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防草シート用補修テープ 緑 日本マタイ防草シート用補修テープ 緑日本マタイ
929税込1,022
1個
7日以内出荷
防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。防草シートの重ね箇所のつなぎ、端部のほつれ防止、破れ箇所の補修に利用できます。
用途防草シートの補修や幅つなぎに便利なテープ。材質基材;PEクロス,粘着剤;アクリル系粘着剤幅(mm)約80長さ(m)約10
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
マイカEX 東都興業マイカEX東都興業
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
猫よけ 超音波撃退器 ベストアンサー猫よけ 超音波撃退器ベストアンサー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75支柱の高さ(mm)約240防水保護等級IPX4対象動物ネコ感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマフルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)アイリスオーヤマ
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDMカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ハトレスいやがるテープ レインボー薬品ハトレスいやがるテープレインボー薬品
1,798税込1,978
1個(20m)
当日出荷
鳩の飛来を防ぎたい場所にテープを張るだけ、設置が簡単です。水濡れに強い素材で、雨にも強い。 フローラル系の特殊忌避香料が鳩を寄せつけません。 使い残しはチャック付袋で保管可能です。
用途忌避剤成分フローラル系香料ブルー対象動物
鳥よけヘビウロコ セフティー3鳥よけヘビウロコセフティー3(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
水口ゲート モノタロウ水口ゲートモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。 水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。 本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
ガーデンエッジ GARDEN EDGE タカショーガーデンエッジ GARDEN EDGEタカショー(5件のレビュー)
829税込912
1個
6日以内出荷
花壇や寄せ植えの境界に最適。プランターの鉢カバーにも使えます。
材質天然木幅(mm)1000ブラウン長さ(m)1長さ(cm)100厚さ(cm)1.3
2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]2WAYピッチャー1.5TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。
用途じょうろ&水差しセット内容ハスの実幅(mm)110材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)高さ(mm)180質量(g)250奥行(mm)390容量(L)1.5
白竹 タカショー白竹タカショー
349税込384
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101)岩崎製作所
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート末松電子製作所(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール Kブロック 横割 石山発泡スチロール Kブロック 横割石山(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約390×95×100質量(g)約50耐荷重(kg)約40(横置き)、約85(縦置き)、約10(立て置き)
妻面パイプクロス 5個入り 佐藤産業妻面パイプクロス 5個入り佐藤産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5個)
当日出荷から13日以内出荷
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
ロングノズルS タカギロングノズルSタカギ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用噴出形状ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)17~21仕様コネクター付材質ABS樹脂質量(g)200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)744×68×37シャワー種類ジョロ
ひさし・屋根雪落し コンパルひさし・屋根雪落しコンパル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット。 倉庫や高い樹木等に積もった雪下ろしに。 アルミ素材で軽くて作業もラクラク。 全長約5mのロングサイズでクッションゴム付。 収納や保管に場所を取らない連結式。
用途ひさしの雪落とし、つらら折りに。トラスコ品番819-3298質量(kg)約2.2幅(cm)約40.8長さ(cm)約500
エルボコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
フラワーキャップ有孔シリーズ エフピコチューパフラワーキャップ有孔シリーズエフピコチューパ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100枚)
当日出荷
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。 通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP穴径(Φmm)0.6~0.8厚さ#30穴数5個/平方センチ
ガーデンチェアー 樹脂製 千吉ガーデンチェアー 樹脂製千吉(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
4輪タイヤで移動性抜群で、畑の中の畝の間に移動に便利です。 庭まわりでの除草作業に便利です。 道具がしまえる収納フタ付きです。 小物に便利な中トレイ付きです。 持ち運びに便利なハンドル付きです。
仕様ハンドル、小物トレイ付質量(kg)2耐荷重(kg)70以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×260×290
アキレス農ビ 透明 アキレスアキレス農ビ 透明アキレス(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減強度がさらにアップ高い光線透過率優れたウェルダー接着性
性質防霧滴透明長さ(m)100
マイカエース 石本マオランマイカエース石本マオラン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から6日以内出荷
農業用灌水チューブの定番。
プロバンド 渡辺パイプ(SEDIA)プロバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
サドルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)サドルバンド渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
エルボ サンホープエルボサンホープ
869税込956
1個
当日出荷
両メスネジの樹脂製エルボ。
ガーデニング用カラー鉄線 渡辺泰ガーデニング用カラー鉄線渡辺泰(8件のレビュー)
349税込384
1袋(15本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質PVC被覆鉄線
天然わらなわ タカショー天然わらなわタカショー
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。材質わら
てっぽう用バイオ弾 コアミてっぽう用バイオ弾コアミ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1700発)
当日出荷
このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6
DXライスロン 田中産業DXライスロン田中産業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(20枚)
欠品中
上下把手が付いて、持ち運び・積み下ろしが、楽です。 通気性がよく、ムレ防止に効果があります。 角状糸を使用しているので、荷すべり・横のびが少ない。 透視性がよいので残留物がよくわかります。
材質ポリエチレン容量(kg)約30寸法(幅W×長さL)(mm)580×800
OHびっくりバード コンパルOHびっくりバードコンパル(3件のレビュー)
389税込428
1パック(3枚)ほか
当日出荷
ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。
対象動物鳥類材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
シャワーポット アイリスオーヤマシャワーポットアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。
容量(L)約3.8材質本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス寸法(mm)約420×195×243
おすきにネット吊り用Sカン 日本マタイおすきにネット吊り用Sカン日本マタイ(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
材質ステンレスシルバー耐荷重(kg)30使用範囲外径(Φmm)10以内
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
いちごフィルム平詰め用 HP-2 エフピコチューパいちごフィルム平詰め用 HP-2エフピコチューパ
1,298税込1,428
1セット(100枚)
翌々日出荷
大粒いちご対応平詰めトレー用掛フィルムです。いちごを優しく抑えることでトレーの中で動いてぶつかり合うことを軽減します。
用途いちごトレー用掛フィルム。仕様いちご平詰めトレー用材質OPP
プラグ底面給水トレー 東海化成プラグ底面給水トレー東海化成
689税込758
1個
5日以内出荷
プラグトレー向けの底面給水トレーです。
規格(幅)64cm×(奥行)32cm×(高さ)5.5cm
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
洗浄ガン 明治機械製作所洗浄ガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布材質ステンレス関連資料※メーカーチラシ(1.18MB)取扱説明書(0.45MB)圧力(MPa)標準水道:0.3
横型スタンドパック SP35 精工横型スタンドパック SP35精工
849税込934
1袋(100枚)
当日出荷
プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ 一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。 横に長い無地のスタンドパックなので、りんごなどやや大きめの果物や野菜も綺麗に陳列できます。 表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。 プラマーク入り。
材質OPP防曇厚さ#35穴数4

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材