絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,131件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ タカギ首振り蛇口G1/2ジョイントパイプタカギ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
マイカEX 東都興業マイカEX東都興業
3,998税込4,398
1箱(100個)
当日出荷
ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
防鳥用キラキラテープ(50m) アーテック[学校教材・教育玩具]防鳥用キラキラテープ(50m)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
228税込251
1個(50m)
当日出荷
太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープ! 太陽光を反射し鳥を遠ざけるホログラムテープです。 糊なしタイプで両面使用できます。 必要な長さにカットして、直接結びつける・巻きつける・紐などを通して結ぶなど、様々な取付方法があります。 使用場所:庭、畑、店頭、オフィス、屋上、ベランダ、ごみ置き場など。鳩、カラス、つばめ、スズメなど、色々な鳥に使用可能。
セット内容本体×1材質PET厚さ(mm)約0.025寸法(Φ×mm)53×24対象動物鳩、カラス、つばめ、スズメなど
ビニール温室 タカショービニール温室タカショー(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×440棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
鳥よけヘビウロコ セフティー3鳥よけヘビウロコセフティー3(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。
用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど
ストロングタブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ストロングタブTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
深さがあるのでたっぷりと入ります。 農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます。
材質ポリプロピレンモスグリーン
これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
629税込692
1個
当日出荷
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)15
ホース分岐コネクター セフティー3ホース分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースニップル セフティー3ホースニップルセフティー3
139税込153
1個
当日出荷
散水用パーツです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水パーツ。接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
シュロ縄 ザ・職人 玉巻 1本出 タカショーシュロ縄 ザ・職人 玉巻 1本出タカショー
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から13日以内出荷
プロが愛する本格棕梠縄
用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
スパイラルGホース タカギスパイラルGホースタカギ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
適合ホース内径(Φmm)8適合ホース外径(Φmm)12パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
黒竹 タカショー黒竹タカショー(2件のレビュー)
569税込626
1本
5日以内出荷
人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹長さ(m)2.1
ボールプランタースタンド タカショーボールプランタースタンドタカショー(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
花やグリーンで彩りを添えて。
材質スチールブラック耐荷重(kg)20まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ジョリベース エイチツーオージョリベースエイチツーオー(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
美しい曲線とガラスの輝きがお部屋にアクセントを与えてくれます。
寸法(cm)上Φ4.2×下Φ6.5×H15
サポートロング シームサポートロングシーム(8件のレビュー)
519税込571
1袋(30本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)14~18ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
ホース継手セット タカギホース継手セットタカギ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホースの延長及び補修用品です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28仕様ホースバンド2個付トラスコ品番818-7336材質ABS樹脂、真鍮
害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉害獣撃退装置 通せんぼくん富士倉(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
ホースジョイントニップル(裸) タカギホースジョイントニップル(裸)タカギ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7483高さ(mm)33質量(g)21内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
ホースジョイントL(裸) タカギホースジョイントL(裸)タカギ
599税込659
1個
当日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用材質主要部:ABS樹脂トラスコ品番818-7498質量(g)48内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
ウルフピー(ハンギングバッグタイプ) マツモトウルフピー(ハンギングバッグタイプ)マツモト(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(2枚)ほか
当日出荷
猿・鹿・いのししなどの害獣対策の切り札! 天敵「オオカミ」が動物を寄せ付けない!
対象動物猿、鹿、いのしし
チューブ付マルチアダプター サンホープチューブ付マルチアダプターサンホープ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
スーパーティフシリーズに接続して使用。
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
ボールバルブ サンホープボールバルブサンホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
植え込み補助用スポンジ SLT-25用 伊藤商事植え込み補助用スポンジ SLT-25用伊藤商事(9件のレビュー)
439税込483
1袋(5枚)
当日出荷
SLT-25用の替えスポンジです。
用途SLT-25専用。材質ポリエチレン
特製剣山 角 マルフジ剣山製作所特製剣山 角マルフジ剣山製作所
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
鳥追い磁石 山野製作所鳥追い磁石山野製作所(6件のレビュー)
859税込945
1セット(2個)
当日出荷
鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物鳥類寸法(mm)Φ80×10
てっぽう用バイオ弾 コアミてっぽう用バイオ弾コアミ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1700発)
当日出荷
このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6
つるものネット(四隅取付ロープ付) イノベックス(旧:ダイオ化成)つるものネット(四隅取付ロープ付)イノベックス(旧:ダイオ化成)(12件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
もっとも一般的なつるもの用ネットです 四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です 経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です 目合い 約10cm角目 カットしてもホツレにくい有結タイプ 省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます 蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
フラワーパック HEIKOフラワーパックHEIKO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。 ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。 ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028材質OPP
とってもらくらくパック 田中産業とってもらくらくパック田中産業(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(20枚)
当日出荷
袋の上側と下側に把手が付いています。 上下の把手を持てば女性でもらくらく運べます。 車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。 4.ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。
材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)580容量(kg)約30
Φ7延長ホース5m タカギΦ7延長ホース5mタカギ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
散水栓 45° カクダイ散水栓 45°カクダイ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
大口径ホーセンド カクダイ大口径ホーセンドカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途内径18×外径24~25mmホース用トラスコ品番438-5535材質PP、POM質量(g)62.5接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)24適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
レリーフプランター アイリスオーヤマレリーフプランターアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン
ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラックモノタロウ
3,998税込4,398
1本(30m)ほか
当日出荷
農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体特性防藻
一般農ポリ 住化積水フィルム一般農ポリ住化積水フィルム
9,998税込10,998
1セット(3本)ほか
3日以内出荷
軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。
用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。長さ(m)100
ボタニカルスタイル フィールドカートトレー付き リブプラスボタニカルスタイル フィールドカートトレー付きリブプラス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
トレー付。農作業時の器具や小物を収納する事が出来ます。座って前方の野菜・果実などの手入れや収穫時に楽な姿勢で出来る高さに設計されており、身体にピッタリフィットします。本体に小物を収納出来ます。
材質本体・蓋・タイヤ・トレー/ポリプロピレン、シャフト・プッシュナット/鉄質量(kg)2.1ブラウン耐荷重(kg)80寸法(cm)51×30.5×28.5
いちごフィルム平詰め用 HP-2 エフピコチューパいちごフィルム平詰め用 HP-2エフピコチューパ
1,298税込1,428
1セット(100枚)
翌々日出荷
大粒いちご対応平詰めトレー用掛フィルムです。いちごを優しく抑えることでトレーの中で動いてぶつかり合うことを軽減します。
用途いちごトレー用掛フィルム。仕様いちご平詰めトレー用材質OPP

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材