絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,130件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ネジカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
ちょびっとホース タカギちょびっとホースタカギ
459税込505
1個
当日出荷
蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
用途蛇口とホース接続用内径(Φmm)15材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニルトラスコ品番818-7347質量(g)69TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
樹木ラベル ヒラサワ樹木ラベルヒラサワ
819税込901
1パック(3枚)ほか
当日出荷
用途植木用ラベル
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
タカギ ホースリール オーロラNANO タカギタカギ ホースリール オーロラNANOタカギ
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18
熊スプレー/催涙大型★ Pazdesign(パズデザイン)熊スプレー/催涙大型★Pazdesign(パズデザイン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
【5秒前後で一気に噴射する瞬間噴射タイプ!】風に左右されず目標に向かって広角で瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせることが可能な超強力噴射が特徴!*飛距離:約6m*使用期限:製造日から5年間*200万SHUベース*濃度10%*カプサイシン1.44%*UV塗料入り*溶剤色:赤茶色(無色に近い色) 付属のケース以外にも別売【PAC-269 PSLボトルホルダー#670】に収納、フィッシングサポートベルトへ取り付けが可能です。
容量(mL)360直径×高さ(cm)6×23胴回り(cm)22対象動物クマ
熊鈴(黄色) アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(黄色)アーテック[学校教材・教育玩具]
528税込581
1個
当日出荷
消音機能付!軽量で便利な熊鈴!熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ熊鈴です。目立つ交通安全カラーで、子どもの熊除けにも最適です。磁石付きでワンタッチ消音が可能。状況に応じて音を消せる便利な機能がついています。軽量なので持ち運びやすく、登山やハイキング、通学時にも安心して使えるアイテムです。
セット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)約35×25×140包装形態袋入り
ジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクター グリーンライフジェニアス20m・30m・50m用3点止め蛇口コネクターグリーンライフ
579税込637
1個
4日以内出荷
用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用3点止め蛇口コネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
くくり罠ストロング 完成品 イノホイくくり罠ストロング 完成品イノホイ
7,798税込8,578
1式
4日以内出荷
従来のくくり罠は、獣が踏み込む板の部分が木製合板で作られており、雨天や雪などによる吸水・凍結などによって劣化してしまうことが多くありました。また、吸水によって板が膨張してしまい、台座内に板がきちんと落ちないこともありました。それを改善するために、踏み込む板の部分を樹脂製にしたのがこちらのストロングタイプです。固く厚い樹脂板を使用しておりますので、非常に頑丈な作りになっています。
用途イノシシ、シカ、その他害獣捕獲用のくくり罠適合ワイヤ径(Φmm)油抜きめっき 直径4
フィールドカート Cute グリーンパルフィールドカート Cuteグリーンパル
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
ここがポイント!・車輪付きなので座ったままで左右に移動が楽々。・ガーデニング、家庭菜園が座ったまま楽にできます。・花びら模様の座面水抜き穴。・持ち運びやすい形状取っ手。
耐荷重(kg)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×340×180
ボタニカルスタイル フラワースタンド 3段900 リブプラスボタニカルスタイル フラワースタンド 3段900リブプラス
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
中型・大型タイプの3段式フラワースタンド。3段式なので狭いスペースでもたくさんの鉢花を飾る事が出来ます。工具不要で簡単に組み立てが出来ます。使用目安/5号鉢の鉢花では9個~12個、棚板奥行/約17.5cm
材質ポリプロピレン質量(kg)2.7ブラウン寸法(cm)90×56×54.5
ヒトデ浪漫 寿産業ヒトデ浪漫寿産業
1,098税込1,208
1袋(50g×4個)ほか
5日以内出荷
害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。
用途害虫・害獣用忌避剤適合害虫ナメクジ、カメムシ、ムカデなど原材料乾燥ヒトデ対象動物ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン
おそとキッチン ステンレス流し台80(蛇口付) サンカおそとキッチン ステンレス流し台80(蛇口付)サンカ
18,980税込20,878
1台
11日以内出荷
庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
寸法(mm)795×450×800(蛇口取り付け時1040)質量(g)7400
お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠しYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)UVカット率:約90%遮光率:約85%水洗い可能3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い遮光率(%)約85紫外線カット約90%厚さ(cm)0.2
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSVスナオ電気
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.13MB)
芝用目串 JKCアグロ芝用目串JKCアグロ(1件のレビュー)
7,988税込8,787
1個
3日以内出荷
長さは15cmで節付きです。2000本入り超お徳用です。
用途芝生を貼る時のズレ防止用。天然資材のため腐食し土に還ります。そのため根が張った後も抜く必要がありません。入数150mm 節付 2000本入
ラクロック蛇口(GY) タカギラクロック蛇口(GY)タカギ
579税込637
1個
当日出荷
1本ネジの手締めタイプ蛇口ニップルです。
用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3378幅(mm)100高さ(mm)129奥行(mm)490
コンパクトメタルノズル タカギコンパクトメタルノズルタカギ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
用途園芸・清掃に。トラスコ品番362-4403高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
ストップコネクターL(裸) タカギストップコネクターL(裸)タカギ
899税込989
1個
当日出荷
通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
トラスコ品番392-4732
フルーツ箱用底敷きマット70H 50枚入 SNアグリーンフルーツ箱用底敷きマット70H 50枚入SNアグリーン
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
みずみずしい果実を衝撃から優しく守ります。
用途適度なサイズにカットされているのですぐ使用できます。
エルポット 渡辺パイプ(SEDIA)エルポット渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
ソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cm コンパルソーラー式 ドッキリバード 猛鳥 10x12.7cmコンパル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます ソーラー発電でエコで経済的 太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します センサーで害鳥を感知し効率よく作動します 電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作 軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます
用途鳥害対策に。仕様感知角度(度)上下/45、左右/120(最大)材質ABS樹脂・他質量(kg)約0.26(充電池含む)横(cm)8.2センサー感知範囲(正面)約7m対象動物鳥類寸法(幅W×高さH)(cm)10× 12.7
ミッテ ジョーロ 佐藤金属興業ミッテ ジョーロ佐藤金属興業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
細いノズルが小さな鉢でも土へピンポイントに水を与えられます
材質18-8ステンレス/シリコンシルバー
クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) コンフォート 18303-20 GARDENA(ガルデナ)クリーニングノズル(スプレーガン 高圧ジェットおよびスプレータイプ) コンフォート 18303-20GARDENA(ガルデナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。スプレーパターン:ノズル口を回して無段階に高圧ジェットからスプレータイプまで調節可能。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染み滑らない。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。材質プラスチック質量(g)163保証期間最大5年
ペリカン 渡辺パイプ(SEDIA)ペリカン渡辺パイプ(SEDIA)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
妻アーチパイプと妻柱(角パイプ スーパービニエース等)の接続部品。
用途自在接続金具商品タイプ本体のみ
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)22用
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)19用
エルボ・バーブコネクター ネタフィムエルボ・バーブコネクターネタフィム
189税込208
1個
当日出荷
16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。
用途灌水用資材適合16mm径ポリエチレンパイプ寸法(mm)17×17
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)ネタフィム(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)8
GFカートリッジガン グリーンフィールドGFカートリッジガングリーンフィールド(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボンド押し出し式の接着剤施工用具です。
用途GFボンド専用のガンです規格1.2kg用
水口ゲート調整水閘 東栄管機水口ゲート調整水閘東栄管機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ自在散水)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ自在散水ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
ゆらゆら鳥よけフクロウ2 セフティー3ゆらゆら鳥よけフクロウ2セフティー3
2,998税込3,298
1個
当日出荷
リアルな目玉で威嚇し、害鳥を遠ざけます。風で首が揺れるため、まるで本物のように見え効果抜群です。砂を入れて設置可能です(約3.5kg)。付属のビスで固定が可能です。
用途田畑・マンション・ベランダ等の害鳥対策。仕様砂を入れて設置可能(約3.5kg)・ビス固定可材質ポリスチレン樹脂寸法(mm)約160×390×160対象動物トリ
フリーカットワイヤー セフティー3フリーカットワイヤーセフティー3
289税込318
1巻
当日出荷から翌々日出荷
垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。カッター付きタイプですので簡単・自由にカットできます。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。仕様カッター付材質被覆部:PVC、芯:針金幅(mm)4
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-09
ワンタッチアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)ワンタッチアクアネットノズルTOYOX(トヨックス)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スイッチハンドルで使いやすい【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
農ビ カット 梨地 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 梨地オカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
厚さ(mm)0.1
自在散水ノズルロング微粒子 セフティー3自在散水ノズルロング微粒子セフティー3
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材