絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,124件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鳥いや~ン!スプレータイプ 大一産業鳥いや~ン!スプレータイプ大一産業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 エアゾールタイプで気になるといころに手軽に噴霧ができます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決容量(mL)250
コネクター(CG) タカギコネクター(CG)タカギ
599税込659
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応トラスコ品番249-5369材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)35適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ全製品
プラウドプレート 大和プラスチックプラウドプレート大和プラスチック(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質再生プラスチック+天然素材(木粉)
洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子) 岩崎製作所洗浄用 ホース&ノズルセット(JZ微粒子)岩崎製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール仕様JZ微粒子ノズル付ホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25
ニューカプラ オス×タケノコ 岩崎製作所ニューカプラ オス×タケノコ岩崎製作所
479税込527
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミタイプオスタケノコ
鉄製羽根つきアンカー 近江屋ロープ鉄製羽根つきアンカー近江屋ロープ(2件のレビュー)
199税込219
1本ほか
翌日出荷から4日以内出荷
返し付き。
用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS散水ノズル PセブンGARDEN FRIENDS
569税込626
1個
5日以内出荷
樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>水量調整付き(簡易式)取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質樹脂パターン7
鉢底アミ GARDEN FRIENDS鉢底アミGARDEN FRIENDS(2件のレビュー)
109税込120
1袋(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
土の流出防止・害虫の侵入防止に 。
用途鉢底に敷く鉢底網。
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
プルプルワイドEX SNアグリーンプルプルワイドEXSNアグリーン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。 簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える! 従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径1/2メス蛇口取付形状ネジ付
散水4分岐コネクター セフティー3散水4分岐コネクターセフティー3(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
プランテックス(R)用 接続テープ つや消し グリーンフィールドプランテックス(R)用 接続テープ つや消しグリーンフィールド
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
プランテックス専用のポリプロピレン用の粘着剤付き接続テープです。接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途端部処理や支柱回りなどの細かい部分の処理に用います。長さ(m)20テープ幅(mm)100
防風ネット シンセイ防風ネットシンセイ
639税込703
1個
6日以内出荷
農作物を強風から守ります。 防風以外にも、防砂・薬品等の飛散防止・果樹園の防雹(ひょう) 防虫・防鳥と用途も多様です。 通風性に優れ、風・砂・雪・光などから農作物やハウスを守ります。 池などの落葉よけに。 水分を含まず、伸び縮みしません。耐久力は抜群です。
用途防風ネット
モノクロームフラワーベース ケー・イー・アイモノクロームフラワーベースケー・イー・アイ(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
究極の白と黒が織りなす演出が、 お花を一層豪華に引き立てます。
材質陶器
ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)SPG(サヌキ)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
パワーラティス タカショーパワーラティスタカショー
17,980税込19,778
1セット(6枚)ほか
翌々日出荷
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。材質天然木ブラウン
樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オス 岩崎製作所樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』オス岩崎製作所(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から14日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPF(フラットネジ)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ガーデンラック プランタースタンド YAMAZEN(山善)ガーデンラック プランタースタンドYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
室内でも屋外でも使えるガーデンラック。棚板は水はけ、風通しの良いメッシュ仕様。脚部はアジャスターで微調整可能。多少の傾斜がかかったベランダなどでも調整可能。クロスバー補強で安定感抜群。
用途家庭菜園、ベランダ、テラス、バルコニー、お庭に。ガーデンラック、プランタースタンド、フラワースタンド、園芸ラック、鉢置きとして。材質スチール耐荷重(kg)棚板:各20、総:60取扱説明書(0.27MB)
電気柵 スマートゲート 末松電子製作所電気柵 スマートゲート末松電子製作所(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
欠品中
巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
超音光ロボ アニバリ君 インテリムジャパン超音光ロボ アニバリ君インテリムジャパン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
警報・猟犬の吠声・パトカーのサイレンなど、10種のアラーム音を順番に再生し、害獣・害鳥の警戒心を高めます。3段階の音量調整機能付き! アニバリ君には、通常の白色電球に加え、野生動物が警戒しやすいと言われる赤色・青色のLED電球を使用。アラーム音にプラスして、夜間の守りを高めます。
用途畑を荒す害獣、害鳥対策に。材質ABS樹脂電源ニッケル水素乾電池(単三)×3本本体寸法(mm)約120×115×100本体質量(g)約250センサータイプパッシブ赤外線センサー音圧レベル(dB)大:約95、中:約80、小:約50センサー感知範囲正面:約10m、上下:約45°、左右:約120°
ナナメクロスバンド 第一ビニールナナメクロスバンド第一ビニール(11件のレビュー)
249税込274
1パック(5本)
当日出荷
支柱と支柱を斜めに連結することができます。 菜園棚を作るときの筋交い取付に便利です。
シルバー材質スチール外径(Φmm)16~20支柱(mm)適合:16~20アズワン品番64-6529-49
菜園伸縮パイプ イボ付 第一ビニール菜園伸縮パイプ イボ付第一ビニール(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
緑のカーテンや野菜栽培に使用できます。 かえし付き十字キャップでネットやロープの外れを防止します。
ダークグリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ABS外径(Φmm)19~22
ライフ じょうろ 北陸土井工業ライフ じょうろ北陸土井工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ベーシックな大型じょうろ。実容量12.6Lとたっぷり入る大型タイプ。農作業などに便利。網目の細かいコシ網付き。ゴミが入るのを防ぎ、蓮の実の目詰まり防止に。じょうろ本体とノズル、蓮の実、コシ網の取り外し可能。ノズルはネジ式で、本体から簡単に取り外すことができます。簡単に分解できるので、収納場所に困らない。蓮の実の金属部分はステンレス製でサビに強い。
容量(L)12.6ブルー材質本体/ポリエチレン コシ網/亜鉛鉄線 蓮の実/ステンレス、ポリエチレン質量(g)725耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×20×30
野菜鉢 アップルウェアー野菜鉢アップルウェアー(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
倒れにくい寸胴設計。 トマト・ナス・キュウリなどの夏野菜に適した水はけのよい底穴形状や、空気の流通がよいスリット付き。
材質ポリプロピレングリーン
ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)GAONA(ガオナ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛ダイカスト、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-14
ヘラ付ピンセット 千吉ヘラ付ピンセット千吉(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。ヘラが付いているので苔の移植等にも使えます。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様ヘラ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×220×10
目隠しフェンス DAIM目隠しフェンスDAIM(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。 縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。 専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
菜園アーチパイプ DAIM菜園アーチパイプDAIM(3件のレビュー)
479税込527
1本
6日以内出荷
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン外径(Φmm)20
鉢受皿 アイリスオーヤマ鉢受皿アイリスオーヤマ
199税込219
1個
3日以内出荷
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
巾広バンブーケンガイ鉢 SG Wonder zone巾広バンブーケンガイ鉢SG Wonder zone
469税込516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類ケンガイ
しちゅうキャッチ シームしちゅうキャッチシーム(15件のレビュー)
329税込362
1袋(12個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
クリアピンチ M シームクリアピンチ Mシーム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
苗にやさしく柔軟な片葉合わせ接木用ピンチ!! 本体が透明なので台木と穂木の切断面を合わせて挟む時、接合状態を容易に確認することができます。 穂木挿入時のすべりを良くする加工がなされています。 柔軟性があり台木と穂木の胚軸にやさしく、接合部を保持します。 台木を挟んだ後、ピンチ内側の縦リブ突起(切断面ズレ防止ガイド)に添わせて、穂木の後挿し接ぎ木も簡単にできます。
用途ウリ科の片葉合わせ接木用ホルダー材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(mm)茎保持部:11.0内径(Φmm)茎保持部:2.1×8.1適合作物キュウリ・ゴーヤ・メロン・スイカ
くだもの棚セット DAIMくだもの棚セットDAIM(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレンパイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
トピアリースティック DAIMトピアリースティックDAIM(7件のレビュー)
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バラやつる花を華やかにサポートします。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、PVC
水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD 前澤化成工業水器ボックス (鋳鉄蓋のみ) フタFCD前澤化成工業(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)適合MB-20SCD専用外寸(mm)367×226.5×30
水流式フォーマー ニイタカ水流式フォーマーニイタカ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
ドリームラベルペン(油性) 八木光ドリームラベルペン(油性)八木光(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
園芸ラベル用のペン
用途園芸ラベル用のペン幅(mm)8全長(mm)150
プラピン 25mmX115mm グリーンフィールドプラピン 25mmX115mmグリーンフィールド(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
スタンドパック チャック付き(無地) スイカ 精工スタンドパック チャック付き(無地) スイカ精工(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50枚)
当日出荷
スイカ用チャック付の横型スタンドパックです。 強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 無地なので果物や雑貨など様々な用途でお使いいただけます。 ※プラマーク入り
厚さ#50

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材