絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 農業・園芸資材

農業・園芸資材は、農業や園芸をする時に使う用品や資材のことです。農業、造園業、家庭の農作業や園芸などに幅広く使われています。散水・かん水資材やジョーロは植物などへの水まきに使用する道具です。また、鉢植えの植物にはサイズや用途に合ったプランターや鉢が必要。ラティス・デッキはデザイン性も良く、園芸家に人気があります。防草・防寒対策にはマルチやシート、農作物に被害をもたらす害獣対策には防鳥・防獣用品を使うのが効果的です。
土壌分析サービス 注文ステップ
14,123件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイカエースタフ 渡辺パイプ(SEDIA)マイカエースタフ渡辺パイプ(SEDIA)
89税込98
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
ベーラー用 PPトワイン 司化成ベーラー用 PPトワイン司化成(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1ケース(2巻)
4日以内出荷
幅(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
T形ハンドル マサル工業T形ハンドルマサル工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
鉢底ネット TAKAGI(高儀)鉢底ネットTAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
水持ちが良く細かい土も流出防止!害虫の侵入防止に!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止にタイプ中目
止水シート 黒 アキレス止水シート 黒アキレス(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
トップセッター 渡辺パイプ(SEDIA)トップセッター渡辺パイプ(SEDIA)(4件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き) タカギロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き)タカギ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニソケット セフティー3ミニソケットセフティー3
559税込615
1パック(10本)
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)4質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5
ローズスタイルシリーズ【クロスジョイント】 DAIMローズスタイルシリーズ【クロスジョイント】DAIM(2件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
デコレ・スマート・アーチの支柱交差の連結に。
材質ポリエチレン、ナイロンブラックアズワン品番64-9104-66
逃げまんねん(液体タイプ) クラーク逃げまんねん(液体タイプ)クラーク(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
木酢液、木タール、にんにくを使用した天然忌避剤。
万能袋メッシュ マツモト万能袋メッシュマツモト(2件のレビュー)
499税込549
1パック(4枚)
当日出荷
収穫期の玉ねぎの保管などに。
レッド幅(mm)400長さ(mm)650
防草シート シンセイ防草シートシンセイ(59件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
翌々日出荷
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
エンドストッパー 石本マオランエンドストッパー石本マオラン(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
灌水チューブの定番アクセサリー。
テープナー用(N)ギザ刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]テープナー用(N)ギザ刃MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
689税込758
1箱(3枚)
当日出荷
適合本体HT-A(NS)、HT-B(NS)、HT-B(NA)、HT-A(N)
盆栽皿DX 大和プラスチック盆栽皿DX大和プラスチック
379税込417
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンブラック
輪鉢F型 アップルウェアー輪鉢F型アップルウェアー(2件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷から7日以内出荷
植え替えにとっても便利な内面カット設計で、通水性・通気性のよい底穴構造になっています。
材質ポリプロピレン
あったかトンネル 日本マタイあったかトンネル日本マタイ
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
霜よけ・保温・防虫・防鳥に。 直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。 プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。
十字金具 渡辺パイプ(SEDIA)十字金具渡辺パイプ(SEDIA)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
アングルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)アングルバンド渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
NEWクロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)NEWクロスワン渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
119税込131
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング サンホープカップリングサンホープ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
アップサイドダウン Cネジタイプ サンホープアップサイドダウン Cネジタイプサンホープ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ8方向下向き専用
フラッシングバルブ サンホープフラッシングバルブサンホープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス仕様高圧用作動圧力範囲(MPa)0.17
ナチュラルボックス HEIKOナチュラルボックスHEIKO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫な材質と素朴な風合いが魅力。大地の贈り物にぴったりなボックス。
【袋のみ】 お米袋 シモジマ【袋のみ】 お米袋シモジマ(14件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(100枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
ダイオシートピン イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオシートピンイノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)ほか
当日出荷
防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン種類T形材質ポリアセタール長さ(mm)140幅(mm)85太さ(mm)10 先端2
かんたんネット 日本マタイかんたんネット日本マタイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
寸法が安定した角目タイプで、誰でも簡単に広げられます。 半透明ネットで光を遮りません。
用途防鳥網。仕様ラッセルネット付属品四隅取付ロープ
マルチ穴あけ器 モトコママルチ穴あけ器モトコマ(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業園芸用耐圧ホース中部ビニール工業
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
長さ(m)50グリーン使用流体
強力バンド TOYOX(トヨックス)強力バンドTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
用途工場・機械配管用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
中間プラグ TOYOX(トヨックス)中間プラグTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットとソケットをつなぐ中間継手です。【補修・延長】ホースの延長・補修がワンタッチで可能です。トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(2ヶ必要)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぐ継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム接続方式コネクタ-コネクタ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
18ミリ用中間継手 TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手TOYOX(トヨックス)
489税込538
1個
当日出荷
内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PP接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
ガーデンクーラーホース タカギガーデンクーラーホースタカギ(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4外径(Φmm)9材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル使用圧力(MPa)0.75使用流体特性耐圧/防藻性
グリーンカーテン用プランター アイリスオーヤマグリーンカーテン用プランターアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。 ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。 風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレンハーブグリーン
散水栓 90° カクダイ散水栓 90°カクダイ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
マチノオス
材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイミニスプリンクラー(スパイク)カクダイ(4件のレビュー)
719税込791
1袋(3個)ほか
当日出荷
仕様水量調節付き散水角度:360°
ボールプランタースタンド アイリスオーヤマボールプランタースタンドアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(12台)ほか
翌々日出荷
ボールプランターを立体的に飾ることができるワイヤー製のスタンドです。極太タイプなので、テラコッタも飾ることができます。ポリエチレンコーティングを施していますので、サビにくく耐侯性に優れています。
材質スチール(ポリエチレンコーティング)ブラック耐荷重(kg)約30
ガーデンクーラーノズルセット タカギガーデンクーラーノズルセットタカギ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9トラスコ品番381-4262材質ABS樹脂質量(g)32.4適合ホース内径×外径(Φmm)4×9シャワー種類キリ、ストレート
オシレートスプリンクラー タカギオシレートスプリンクラータカギ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。散水範囲(m)2~14トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業・園芸資材